Ntn Nu316eg1c3 | แบริ่งทรงกระบอก 80มม. เจาะ 170มม. Od | 4zxx5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NTN NU316EG1C3 แบริ่งทรงกระบอก 80mm Bore 170mm Od | AE2YFY 4ZXX5

NTN NU316EG1C3 แบริ่งทรงกระบอก 80 มม. รู 170 มม. Od

In Stock
รายการ: AE2YFY รุ่น: NU316EG1C3อ้างอิงข้าม: 4ZXX5
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
฿45,338 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก
เจาะ Dia80mm
วัสดุกรงทองเหลืองกลึง
ความจุโหลดแบบไดนามิก57,549 ปอนด์
เนื้อ Radii2.1 / 2.1 มม
วงแหวนด้านในด้านนอก Dia101 มม
ภายนอก Dia.170mm
ภายนอก Dia. ความอดทน+ 0 / -0.030 มม
วัสดุลูกกลิ้งเหล็ก
กำลังรับน้ำหนักคงที่63,394 ปอนด์
ชั่วคราว พิสัย-13 องศาถึง 250 องศา
ความอดทน+ 0 / -0.020 มม
ความกว้าง39mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.48
ความสูงของเรือ (ซม.)14.99
ความยาวเรือ (ซม.)28.96
ความกว้างของเรือ (ซม.)28.45
รหัส HS8482500000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างเจาะ Diaความจุโหลดแบบไดนามิกภายนอก Dia.ภายนอก Dia. ความอดทนกำลังรับน้ำหนักคงที่ชั่วคราว พิสัยความอดทนราคา
NTN NN3019KC1NAP4 แบริ่งทรงกระบอกสองแถวเจาะ 95 มม. | AA3TCE 11U423 NN3019KC1NAP437mm95mm33000 ปอนด์145mm-953500 ปอนด์-20 องศาถึง 250 องศา+20฿66,506
NTN NN3020KC1NAP4 แบริ่งทรงกระบอกสองแถวเจาะ 100 มม. | AA3TCF 11U424 NN3020KC1NAP437mm100mm34500 ปอนด์150mm-957500 ปอนด์-20 องศาถึง 250 องศา+20฿70,775
NTN NN3021KC1NAP4 แบริ่งทรงกระบอกสองแถวเจาะ 105 มม. | AA3TCG 11U425 NN3021KC1NAP441mm105mm44500 ปอนด์160mm-1072500 ปอนด์-20 องศาถึง 250 องศา+20฿72,015
NTN NN3022KC1NAP4 แบริ่งทรงกระบอกสองแถวเจาะ 110 มม. | AA3TCH 11U426 NN3022KC1NAP445mm110mm51500 ปอนด์170mm-1084500 ปอนด์-20 องศาถึง 250 องศา+20฿84,824
NTN NN3024KC1NAP4 แบริ่งทรงกระบอกสองแถวเจาะ 120 มม. | AA3TCJ 11U427 NN3024KC1NAP446mm120mm52500 ปอนด์180mm-1088000 ปอนด์-20 องศาถึง 250 องศา+20฿94,427
NTN NN3008KC1NAP4 แบริ่งทรงกระบอกสองแถวเจาะ 40 มม. | AA4XLC 13H460 NN3008KC1NAP421mm40mm9750 ปอนด์68mm-712500 ปอนด์-20 องศาถึง 250 องศา+12฿34,975
NTN NN3009KC1NAP4 แบริ่งทรงกระบอกสองแถวเจาะ 45 มม. | AA4XLD 13H461 NN3009KC1NAP423mm45mm11600 ปอนด์75mm-715400 ปอนด์-20 องศาถึง 250 องศา+12฿37,550

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NTN NU316EG1C3 แบริ่งทรงกระบอก 80 มม. รู 170 มม. Od
฿45,338 / หน่วย