ไม่ Sucfl207-22n | ลูกปืนแบบติดรู 1-3/8 นิ้ว | 10h880 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NTN SUCFL207-22N ตลับลูกปืนแบบติดตั้ง 1-3 / 8 นิ้ว Bore | AA2GQJ 10H880

NTN SUCFL207-22N ตลับลูกปืนเม็ดกลมติด รู 1-3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA2GQJ รุ่น: SUCFL207-22Nข้ามอ้างอิง: 10H880
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
฿23,251 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นติดตั้งลูกปืน
วัสดุแบริ่งเหล็ก
ประเภทแบริ่งลูกบอล
ขนาดรูสลัก16mm
ขนาดสลักเกลียว39 "
เจาะ Dia1.375 "
สีเงิน
มิติ A19mm
ขนาด H90mm
มิติ J130mm
มิติข้อมูล L156mm
มิติข้อมูล N16mm
ความจุโหลดแบบไดนามิก4,520 ปอนด์
เสร็จสิ้นChrome
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กกล้าไร้สนิม
สิ่งที่ใส่เข้าไปตลับลูกลื่น
แทรกวัสดุ44.5 "
แทรกประเภทลูกบอล
ประเภทการล็อคชุดสกรู
ศูนย์รูยึด130mm
จำนวนสลักเกลียว2
ความสูงโดยรวม44.4mm
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ156mm
ความกว้างโดยรวม90mm
กำลังรับน้ำหนักคงที่3,510 ปอนด์
ชั่วคราว พิสัย-4 องศาถึง 248 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.43
ความสูงของเรือ (ซม.)21.08
ความยาวเรือ (ซม.)24.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.29
รหัส HS8483204040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าFR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ Eขนาดรูสลักขนาดสลักเกลียวมิติ Gขนาด Hมิติ Jความจุโหลดแบบไดนามิกเสร็จสิ้นราคา
NTN SUCFL206-20N ลูกปืนแบบติดตั้ง 1-1 / 4 นิ้วเจาะ | AA2AGD 10A180 SUCFL206-20N-16mm39 "-80mm36 "3,400 ปอนด์Chrome฿16,085
NTN SUCFL207-22 ลูกปืนแบบติดตั้ง 1-3 / 8 นิ้ว Bore | AA2GQH 10H879 ซัคเอฟแอล207-22130mm16mm39 "15mm--4,520 ปอนด์Chrome฿19,837
NTN SUCFL207-23N ตลับลูกปืนแบบติดตั้ง 1-7 / 16 นิ้ว Bore | AA2GQK 10H883 SUCFL207-23N-16mm39 "-90mm130mm4,520 ปอนด์Chrome฿22,893
NTN SUCF205-16N ลูกปืนแบบติดตั้ง 1 นิ้วเจาะ | AA2GQL 10H886 SUCF205-16N-12mmM10--70mm2,475 ปอนด์Chrome฿10,670
NTN SUCF206-20N ลูกปืนแบบติดตั้ง 1-1 / 4 นิ้ว Bore | AA2GQM 10H889 SUCF206-20N-12mmM10--83mm3,400 ปอนด์Chrome฿16,914
NTN SUCF207-22 ตลับลูกปืนแบบติดตั้ง 1-3 / 8 นิ้ว Bore | AA2GQN 10H892 SUCF207-2292mm14mmM1215mm--4,520 ปอนด์Chrome฿22,275
NTN SUCF207-22N ตลับลูกปืนแบบติดตั้ง 1-3 / 8 นิ้ว Bore | AA2GQP 10H893 SUCF207-22N-14mmM12--92mm4,520 ปอนด์Chrome฿21,545

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NTN SUCFL207-22N ตลับลูกปืนเม็ดกลมติด รู 1-3/8 นิ้ว
฿23,251 / หน่วย