Ntn Ucfu-1.3/16mfg1 | แบริ่งติดหน้าแปลน 1-3/16 นิ้ว 4400 ปอนด์ | 35jf42 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NTN UCFU-1.3 / 16MFG1 แบริ่งติดหน้าแปลน 1-3 / 16 นิ้ว 4400 ปอนด์ | AG4ZNH 35JF42

NTN UCFU-1.3/16MFG1 ตลับลูกปืนติดหน้าแปลน 1-3/16 นิ้ว 4400 ปอนด์

In Stock
รายการ: AG4ZNH รุ่น: UCFU-1.3/16MFG1อ้างไขว้: 35JF42
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
฿8,963 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแบริ่งติดหน้าแปลน
วัสดุแบริ่งเหล็ก
ประเภทแบริ่งหล่อลื่นอย่างถาวรไม่ต้องบำรุงรักษา
ขนาดรูสลัก29 / 64 "
ขนาดสลักเกลียว7 / 16 "
เจาะ Dia1.187 "
ความจุโหลดแบบไดนามิก4,400 ปอนด์
เสร็จสิ้นออกไซด์
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กหล่อ
สิ่งที่ใส่เข้าไปตลับลูกลื่น
แทรกวัสดุ52100 โครเมี่ยมสตีล
แทรกประเภทลูกบอล
ประเภทการล็อคชุดสกรู
ศูนย์รูยึด3.25 "
จำนวนสลักเกลียว4
ความสูงโดยรวม1 21 / 32 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4 9 / 32 "
ความกว้างโดยรวม4 9 / 32 "
กำลังรับน้ำหนักคงที่2,540 ปอนด์
ชั่วคราว พิสัย-10 องศาถึง 95 องศา C.

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.29
ความสูงของเรือ (ซม.)11.94
ความยาวเรือ (ซม.)11.68
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.83
รหัส HS8483204040

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นขนาดรูสลักขนาดสลักเกลียวการหล่อลื่นศูนย์รูยึดรูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลางความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
NTN UCFU-3 / 4MFG1 แบริ่งติดหน้าแปลน 3/4 นิ้ว 2890 ปอนด์ | AG4ZNF 35JF40 UCFU-3 / 4MFG1แบริ่งติดหน้าแปลน27 / 64 "3 / 8 "-2.5 "-1 15 / 32 "3.375 "฿6,379
NTN UCFU-1MFG1 แบริ่งติดหน้าแปลน 1 นิ้ว 3150 ปอนด์ | AG4ZNG 35JF41 UCFU-1MFG1แบริ่งติดหน้าแปลน29 / 64 "7 / 16 "-2.75 "-1 17 / 32 "3 25 / 32 "฿7,403
NTN UCFU-1.1 / 4MFG1 แบริ่งติดหน้าแปลน 4-21 / 32 นิ้ว W | AG4ZNJ 35JF43 UCFU-1.1 / 4MFG1แบริ่งติดหน้าแปลน33 / 64 "7 / 16 "-3.625 "-1 53 / 64 "4 21 / 32 "฿10,246
NTN UCFU-1.1 / 2MFG1 หน้าแปลนแบริ่ง 4-Bolt Ball 1-1 / 2 Bore | AH4RDC 35JF45 UCFU-1.1 / 2MFG1แบริ่งหน้าแปลน 4 โบลต์-7 / 16 "เชลล์อัลวาเนีย # 3 หรือเทียบเท่า NLGI # 3-4"2 9 / 64 "5 3 / 32 "฿11,540
NTN UCFU-1.15 / 16MFG1 หน้าแปลนแบริ่ง 4-Bolt Ball 1-15 / 16 Bore | AH4RDD 35JF47 UCFU-1.15 / 16MFG1แบริ่งหน้าแปลน 4 โบลต์-5 / 8 "เชลล์อัลวาเนีย # 3 หรือเทียบเท่า NLGI # 3-4.375 "2 25 / 64 "6 13 / 32 "฿14,441
NTN UCFU-2.3 / 16MFG1 หน้าแปลนแบริ่ง 4-Bolt Ball 2-3 / 16 Bore | AH4RDE 35JF49 UCFU-2.3 / 16MFG1แบริ่งหน้าแปลน 4 โบลต์-5 / 8 "เชลล์อัลวาเนีย # 3 หรือเทียบเท่า NLGI # 3-5.125 "2 17 / 32 "6 13 / 32 "฿19,868
NTN MUCFPL204-12CCFG1 4-Bolt Flange Bearing พร้อมลูกปืนแทรกและ 3/4 นิ้ว Bore Dia | CD2HXR 406U40 MUCFPL204-12CCFG1แบริ่งหน้าแปลน 4 โบลต์-3 / 8 "FDA / USDA-H1 จาระบีแข็ง-2.5 "3.375 "3.375 "฿10,722

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NTN UCFU-1.3/16MFG1 ตลับลูกปืนติดหน้าแปลน 1-3/16 นิ้ว 4400 ปอนด์
฿8,963 / หน่วย