NTN UCFX11-203D1 ตลับลูกปืนเม็ดกลมติด รู 2-3/16 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ติดตั้งลูกปืน |
วัสดุแบริ่ง | เหล็ก |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ขนาดรูสลัก | 5 / 8 " |
ขนาดสลักเกลียว | 5 / 8 " |
เจาะ Dia | 2.187 " |
สี | สีเขียว |
ความจุโหลดแบบไดนามิก | 11,810 ปอนด์ |
เสร็จสิ้น | สีที่ทนทาน |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
สิ่งที่ใส่เข้าไป | ตลับลูกลื่น |
แทรกวัสดุ | 52100 โครเมี่ยมสตีล |
แทรกประเภท | ลูกบอล |
ประเภทการล็อค | ชุดสกรู |
ศูนย์รูยึด | 5.625 " |
จำนวนสลักเกลียว | 4 |
ความสูงโดยรวม | 2 45 / 64 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 6.875 " |
ความกว้างโดยรวม | 6.875 " |
กำลังรับน้ำหนักคงที่ | 8,100 ปอนด์ |
ชั่วคราว พิสัย | -20 องศาถึง 250 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.57 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.81 |
รหัส HS | 8483204040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | JP |
รุ่น | ความกว้างโดยรวม | ขนาดรูสลัก | ขนาดสลักเกลียว | กำลังรับน้ำหนักคงที่ | เจาะ Dia | ความจุโหลดแบบไดนามิก | ศูนย์รูยึด | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCFX05-100D1 | 4.25 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 2,540 ปอนด์ | 1" | 4,390 ปอนด์ | 3-17 / 64 " | 1 37 / 64 " | ฿4,450 | |
UCFX06-103D1 | 4.593 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 3,440 ปอนด์ | 1.187 " | 5,780 ปอนด์ | 3.625 " | 1.75 " | - | RFQ
|
UCFX07-107D1 | 5.125 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 4,000 ปอนด์ | 1.437 " | 6,550 ปอนด์ | 4-1 / 64 " | 2 1 / 64 " | - | RFQ
|
UCFX08-108D1 | 5 13 / 32 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 4,590 ปอนด์ | 1.5 " | 7,310 ปอนด์ | 4-9 / 64 " | 2 1 / 16 " | - | RFQ
|
UCFX09-111D1 | 5.625 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 5,220 ปอนด์ | 1-11 / 16 " | 7,870 ปอนด์ | 4.375 " | 2.187 " | - | RFQ
|
UCFX09-112D1 | 5.625 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 5,220 ปอนด์ | 1.75 " | 7,870 ปอนด์ | 4.375 " | 2.187 " | ฿5,476 | |
UCFX10-115D1 | 6.375 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 6,570 ปอนด์ | 1-15 / 16 " | 9,780 ปอนด์ | 5.125 " | 2 11 / 32 " | ฿10,858 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.