Ntn Ucp212-207d1 | ลูกปืนแบบติดเจาะ 2-7/16 นิ้ว | 5zuh5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NTN UCP212-207D1 ลูกปืนแบบติดตั้ง 2-7 / 16 นิ้ว Bore | AE7PPY 5ZUH5

NTN UCP212-207D1 ตลับลูกปืนเม็ดกลมติด รู 2-7/16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE7PPY รุ่น: UCP212-207D1ข้ามอ้างอิง: 5ZUH5
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
฿12,179 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นติดตั้งลูกปืน
วัสดุแบริ่งเหล็ก
ประเภทแบริ่งลูกบอล
ขนาดรูสลัก5 / 8 "
ขนาดสลักเกลียว5 / 8 "
เจาะ Dia2.437 "
สีสีเขียว
ความจุโหลดแบบไดนามิก11,800 ปอนด์
เสร็จสิ้นสีที่ทนทาน
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กหล่อ
สิ่งที่ใส่เข้าไปตลับลูกลื่น
แทรกวัสดุ52100 โครเมี่ยมสตีล
แทรกประเภทลูกบอล
ประเภทการล็อคชุดสกรู
ศูนย์รูยึด7.25 "
การติดตั้งพื้นผิวกับศูนย์เพลา2.75 "
จำนวนสลักเกลียว2
ความสูงโดยรวม5.437 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ9.5 "
ความกว้างโดยรวม2.75 "
กำลังรับน้ำหนักคงที่8,100 ปอนด์
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 250 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.72
ความสูงของเรือ (ซม.)25.65
ความยาวเรือ (ซม.)14.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.13
รหัส HS8483204040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดรูสลักขนาดสลักเกลียวความกว้างโดยรวมกำลังรับน้ำหนักคงที่เจาะ Diaความจุโหลดแบบไดนามิกศูนย์รูยึดราคา
NTN UCP201-008D1 ลูกปืนแบบติดตั้ง 1/2 นิ้วเจาะ | AE7PPD 5ZUF7 UCP201-008D15"3 / 8 "3 / 8 "1.5 "1,500 ปอนด์1 / 2 "2,890 ปอนด์3.75 "฿3,407
NTN UCP202-010D1 ลูกปืนแบบติดตั้งเจาะรู 5/8 นิ้ว | AE7PPE 5ZUF8 UCP202-010D15"3 / 8 "-1.5 "1,500 ปอนด์5 / 8 "2,890 ปอนด์3.75 "฿3,673
NTN UCP204-012D1 ลูกปืนแบบติดตั้ง 3/4 นิ้วเจาะ | AE7PPF 5ZUF9 UCP204-012D15"3 / 8 "3 / 8 "1.5 "1,500 ปอนด์3 / 4 "2,890 ปอนด์3.75 "฿2,852
NTN UCP205-014D1 ลูกปืนแบบติดตั้ง 7/8 นิ้ว Bore | AE7PPG 5ZUG0 UCP205-014D15.5 "3 / 8 "3 / 8 "1.5 "1,770 ปอนด์7 / 8 "3,150 ปอนด์4.125 "฿4,091
NTN UCP205-100D1 ลูกปืนแบบติดตั้ง 1 นิ้วเจาะ | AE7PPH 5ZUG1 UCP205-100D15.5 "3 / 8 "3 / 8 "1.5 "1,770 ปอนด์1"3,150 ปอนด์4.125 "฿3,069
NTN UCP206-102D1 ลูกปืนแบบติดตั้ง 1-1 / 8 นิ้วเจาะ | AE7PPJ 5ZUG2 UCP206-102D16.5 "1 / 2 "-1.875 "2,540 ปอนด์1.125 "4,400 ปอนด์4.75 "฿4,500
NTN UCP206-103D1 ตลับลูกปืนแบบติดตั้ง 1-3 / 16 นิ้ว Bore | AE7PPK 5ZUG3 UCP206-103D16.5 "1 / 2 "1 / 2 "1.875 "2,540 ปอนด์1.187 "4,400 ปอนด์4.75 "฿3,566

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NTN UCP212-207D1 ตลับลูกปืนเม็ดกลมติด รู 2-7/16 นิ้ว
฿12,179 / หน่วย