Nucor N04100.037.0450 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 3/8-16 X 4-1/2 - Pk10 | 6gzy5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NUCOR N04100.037.0450 Hex Cap Screw, Grade 8, 3/8-16 Thread Size, 4-1/2 Inch Length, 10Pk | AE9APR 6GZY5

NUCOR N04100.037.0450 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 ขนาดเกลียว 3/8-16 ความยาว 4-1/2 นิ้ว 10Pk

In Stock
รายการ: AE9APR แบบ: N04100.037.0450ข้ามอ้างอิง: 6GZY5
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
฿1,080 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว3 / 8 "-16
เส้นผ่าศูนย์กลาง3 / 8 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรด8
ความสูงของศีรษะ9 / 32 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว9 / 16 "
ความยาวใต้ศีรษะ4.5 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง
นาที. ความยาวของด้าย1"
โหลดหลักฐาน120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง RockwellC33 ถึง C39
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง180,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1"
ขนาดเกลียว3 / 8-16
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.67
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS7318158066
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NUCOR N04100.037.0450 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 ขนาดเกลียว 3/8-16 ความยาว 4-1/2 นิ้ว 10Pk
฿1,080 / แพ็ค