Nucor N04100.043.0450 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 7/16-14 X 4-1/2 - Pk10 | 6haa4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NUCOR N04100.043.0450 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 ขนาดเกลียว 7/16-14 ความยาว 4-1/2 นิ้ว 10Pk | AE9AVQ 6HAA4

NUCOR N04100.043.0450 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 ขนาดเกลียว 7/16-14 ความยาว 4-1/2 นิ้ว 10Pk

In Stock
รายการ: AE9AVQ แบบ: N04100.043.0450ข้ามอ้างอิง: 6HAA4
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
฿2,055 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว7 / 16 "-14
เส้นผ่าศูนย์กลาง7 / 16 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรด8
ความสูงของศีรษะ21 / 64 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว5 / 8 "
ความยาวใต้ศีรษะ4.5 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง
นาที. ความยาวของด้าย1-1 / 8 "
โหลดหลักฐาน120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง RockwellC33 ถึง C39
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง180,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1.125 "
ขนาดเกลียว7 / 16-14
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.92
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)13.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.86
รหัส HS7318158066
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NUCOR N04100.043.0450 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 ขนาดเกลียว 7/16-14 ความยาว 4-1/2 นิ้ว 10Pk
฿2,055 / แพ็ค