DAYTON 101 Series DC มอเตอร์เกียร์, TENV, 90VDC
สไตล์ | รุ่น | ช่วง RPM | แอมป์โหลดเต็ม | อัตราส่วนเกียร์ | ป้อน HP | ความยาวเพลาน้อย | แม็กซ์ แรงบิด | แผ่นป้าย RPM | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6Z912 | เพื่อ 0 15 | 0.36 | 186:1 | 1/40 | 7.375 " | 100 นิ้ว --lb. | 9.6 | 8.375 " | ฿18,889 | |
A | 6Z911 | เพื่อ 0 15 | 0.36 | 362:1 | 1/40 | 7.375 " | 100 นิ้ว --lb. | 5 | 8.375 " | ฿19,189 | |
A | 6Z913 | เพื่อ 16 30 | 0.62 | 96:1 | 1/20 | 7.5 " | 100 นิ้ว --lb. | 20 | 8.5 " | ฿18,611 | |
A | 6Z914 | เพื่อ 31 50 | 0.62 | 49:1 | 1/20 | 7.5 " | 74 นิ้ว --lb. | 37 | 8.5 " | ฿17,861 | |
A | 6Z915 | เพื่อ 51 75 | 0.62 | 25:1 | 1/20 | 7.5 " | 40 นิ้ว --lb. | 71 | 8.5 " | ฿20,123 | |
A | 6Z916 | เพื่อ 100 150 | 0.62 | 13:1 | 1/20 | 7.5 " | 20 นิ้ว --lb. | 139 | 8.5 " | ฿19,802 |
มอเตอร์เกียร์ DC ซีรีส์ 101, TENV, 90VDC
มอเตอร์เกียร์ DC Dayton 101 Series ให้อัตราส่วนและแรงบิดที่ต้องการเพื่อใช้งานอุปกรณ์ที่มีกลไกเฟือง มอเตอร์เกียร์พิกัด 90VDC เหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับรถเข็นสำหรับวิ่ง เตียงในโรงพยาบาล ลิฟต์แบบตั้งโต๊ะ และเบาะไฟฟ้า ประกอบด้วยมอเตอร์ เฟืองเหล็ก และตลับลูกปืนพร้อมตัวเรือน TENV อะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป เพลาคู่ขนานแม่เหล็กถาวรมีตลับลูกปืนสำหรับการทำงานที่ราบรื่นทั้งในทิศทางตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกา มีการหล่อลื่นอย่างถาวรด้วยน้ำมันเกียร์ของเหลวเพื่อป้องกันการเสียดสีและความเสียหายต่อส่วนประกอบ การปิดผนึกริมฝีปากด้วยสปริงช่วยป้องกันไม่ให้สารปนเปื้อนเข้า เลือกจากมอเตอร์เกียร์ 101 Series ที่มีขนาดกำลังขับ 1/40 และ 1/20 HP ที่ Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แผ่นตำนาน
- เครื่องบดพื้น
- ข้อต่อหมุน
- เครื่องทดสอบการยึดเกาะ
- ล็อคตู้เก็บของในตัว
- โครงสร้าง
- เครื่องพ่นและเครื่องกระจาย
- เครื่องเชื่อมอาร์คและวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริมของเครื่องตัดพลาสม่า
- ภายนอกยานยนต์
- แท่งเชื่อมและลวด
- WILKERSON ไส้กรองอากาศจัมโบ้เอนกประสงค์
- PARKER วาล์วระบาย, พื้นที่แสดงความแตกต่างโดยตรง
- GLOBE SCIENTIFIC กล่องสไลด์ไมโครสโคป สีเทา
- HOFFMAN Syspend ซีรีส์ VHD Motion Arm Post Mount Adapters
- BANJO FITTINGS ปลั๊กท่อ
- WATTS LF909 ซีรี่ส์ ชุดประกอบโซนแรงดันลด
- VESTIL แถบกวาดล้าง CLB ซีรี่ส์
- BROWNING บูชเจาะเรียวชนิด 8065
- BROWNING มัด QD สำหรับสายพาน 3V