Dayton 6z915 | มอเตอร์เกียร์ DC 71 Rpm 90v Tenv | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 6Z915 Dc Gearmotor 71 รอบต่อนาที 90v Tenv | AF2YFN

DAYTON 6Z915 Dc Gearmotor 71 รอบต่อนาที 90v Tenv

In Stock
รายการ: AF2YFN รุ่น: 6Z915

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿21,950 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์เกียร์ DC
ตลับเข็มบนเพลาเอาท์พุทเคสบอลบนมอเตอร์
แปรงถอดเปลี่ยนได้จากภายนอก
กรงขังที.วี
แอมป์โหลดเต็ม0.62
กล่องเกียร์อลูมิเนียมหล่อ
วัสดุเกียร์เหล็กกล้าขั้นที่ 1 ขั้นตอนต่อมาเหล็กหรือเดือยโลหะที่ผ่านการอบด้วยความร้อน
อัตราส่วนเกียร์25:1
ประเภทเกียร์ลานและเดือย
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียมหล่อ
ป้อน HP1/20
ความยาวเพลาน้อย7.5 "
การหล่อลื่นน้ำมันเกียร์ฟลูอิดถาวร
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศาเซลเซียส
แม็กซ์ แรงบิด40 นิ้ว --lb.
ชนิดเครื่องยนต์DC
การติดทุกตำแหน่ง
แผ่นป้าย RPM71
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8.5 "
โหลดมากเกินไป90 ปอนด์
เปลี่ยนแปรง6 ปี 3
ย้อนกลับเพลาเอาท์พุทไม่
การหมุนกลับได้
ช่วง RPMเพื่อ 51 75
ซีลประเภทปากสปริงโหลดบนเพลาอินพุตและเอาต์พุต
การวางแนวเพลาParallel
การป้องกันความร้อนไม่มี
แรงดันไฟฟ้าVDC 90

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.99
ความสูงของเรือ (ซม.)14.22
ความยาวเรือ (ซม.)31.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.22
รหัส HS8501106060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นช่วง RPMแอมป์โหลดเต็มอัตราส่วนเกียร์ป้อน HPความยาวเพลาน้อยแม็กซ์ แรงบิดแผ่นป้าย RPM¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
DAYTON 6Z911 Dc Gearmotor 5 รอบต่อนาที 90v Tenv | AF2YFJ 6Z911เพื่อ 0 150.36362:11/407.375 "100 นิ้ว --lb.58.375 "฿20,693
DAYTON 6Z912 Dc Gearmotor 9.6 รอบต่อนาที 90v Tenv | AF2YFK 6Z912เพื่อ 0 150.36186:11/407.375 "100 นิ้ว --lb.9.68.375 "฿20,436
DAYTON 6Z913 Dc Gearmotor 20 รอบต่อนาที 90v Tenv | AF2YFL 6Z913เพื่อ 16 300.6296:11/207.5 "100 นิ้ว --lb.208.5 "฿20,528
DAYTON 6Z914 Dc Gearmotor 37 รอบต่อนาที 90v Tenv | AF2YFM 6Z914เพื่อ 31 500.6249:11/207.5 "74 นิ้ว --lb.378.5 "฿19,747
DAYTON 6Z916 Dc Gearmotor 139 รอบต่อนาที 90v Tenv | AF2YFP 6Z916เพื่อ 100 1500.6213:11/207.5 "20 นิ้ว --lb.1398.5 "฿21,666

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 6Z915 Dc Gearmotor 71 รอบต่อนาที 90v Tenv
฿21,950 / หน่วย