จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NUCOR N04100.087.1000 Hex Cap Screw, Grade 8, 7/8-9 Thread Size, 10 Inch Length | AB3DUQ 1RMK8

NUCOR N04100.087.1000 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 ขนาดเกลียว 7/8-9 ยาว 10 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB3DUQ แบบ: N04100.087.1000อ้างอิงข้าม: 1RMK8

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
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
฿1,295 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว7 / 8 "-9
เส้นผ่าศูนย์กลาง7 / 8 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรด8
ความสูงของศีรษะ35 / 64 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว1 5 / 16 "
ความยาวใต้ศีรษะ10 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง
นาที. ความยาวของด้าย2"
โหลดหลักฐาน120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง RockwellC33 ถึง C39
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง150,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว2.25 "
ขนาดเกลียว7 / 8-9
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.83
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.67
รหัส HS7318158066
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NUCOR N04100.087.1000 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 ขนาดเกลียว 7/8-9 ยาว 10 นิ้ว
฿1,295 / หน่วย