นูคอร์ N04100.100.1000 | สกรูหกเหลี่ยม เกรด 8 ขนาดเกลียว 1-8 ขนาด 10 นิ้ว | 1rmp1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NUCOR N04100.100.1000 สกรูหกเหลี่ยม เกรด 8 ขนาดเกลียว 1-8 ขนาด 10 นิ้ว | AB3DVF 1RMP1

NUCOR N04100.100.1000 สกรูหกเหลี่ยม เกรด 8 ขนาดเกลียว 1-8 ขนาด 10 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB3DVF แบบ: N04100.100.1000อ้างอิงข้าม: 1RMP1
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
฿1,796 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว1-8
เส้นผ่าศูนย์กลาง1"
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรด8
ความสูงของศีรษะ39 / 64 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว1.5 "
ความยาวใต้ศีรษะ10 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง
นาที. ความยาวของด้าย2-1 / 4 "
โหลดหลักฐาน120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง RockwellC33 ถึง C39
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง150,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว2.5 "
ขนาดเกลียว1-8
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.1
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.92
รหัส HS7318156080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NUCOR N04100.100.1000 สกรูหกเหลี่ยม เกรด 8 ขนาดเกลียว 1-8 ขนาด 10 นิ้ว
฿1,796 / หน่วย