Nucor N04160.050.0600 | สกรูหกเหลี่ยม เกรด 8 ขนาดเกลียว 1/2-20 ขนาด 6 นิ้ว 5แพ็ก | 6ha6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NUCOR N04160.050.0600 สกรูหกเหลี่ยม เกรด 8 ขนาดเกลียว 1/2-20 ขนาด 6 นิ้ว 5Pk | AE9AWK 6HAD6

NUCOR N04160.050.0600 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 ขนาดเกลียว 1/2-20 ขนาด 6 นิ้ว 5Pk

In Stock
รายการ: AE9AWK แบบ: N04160.050.0600อ้างอิงข้าม: 6HAD6
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
฿1,062 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว1 / 2 "-20
เส้นผ่าศูนย์กลาง1 / 2 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรด8
ความสูงของศีรษะ3 / 8 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว3 / 4 "
ความยาวใต้ศีรษะ6"
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง
นาที. ความยาวของด้าย1-1 / 4 "
โหลดหลักฐาน120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง RockwellC33 ถึง C39
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง180,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1.25 "
ขนาดเกลียว1 / 2-20
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายปลาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.82
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)17.27
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.6
รหัส HS7318158066
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NUCOR N04160.050.0600 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 ขนาดเกลียว 1/2-20 ขนาด 6 นิ้ว 5Pk
฿1,062 / แพ็ค