Numatics 152sa400k000030 | โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/4 นิ้ว 120vac | 3jay6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NUMATICS 152SA400K000030 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/4 นิ้ว 120vac | AC9QPG 3JAY6

NUMATICS 152SA400K000030 โซลินอยด์ แอร์คอนโทรลวาล์ว 1/4 นิ้ว 120vac

In Stock
รายการ: AC9QPG รุ่น: 152SA400K000030อ้างไขว้: 3JAY6
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
฿19,312 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ
ตัวกระตุ้น / กลับโซลินอยด์ / สปริง
ประเภทวาล์วอากาศ4 ทาง 2 ตำแหน่ง
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-10 องศาถึง 115 องศา F
รูปแบบตัวฐานติดตั้ง
CFM69
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร1.5
การเชื่อมต่อไฟฟ้าปลั๊ก AC พร้อมไฟ
การจำแนกประเภท NEMANEMA 4
ความสูงโดยรวม1 11 / 16 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6 5 / 16 "
ความกว้างโดยรวม1 11 / 16 "
เอาชนะไม่ล็อคฟลัช
ขนาดพอร์ตนำร่อง1 / 4 "NPT
ขนาดท่อ1 / 4 "
การใช้พลังงาน.58 ว
ช่วงความดัน0 ถึง 150 psi
เทคโนโลยีการขยับSpool & Sleeve
ช่วงสูญญากาศ0 ถึง 28 "Hg
แรงดันไฟฟ้า120 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.59
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8481809005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁตัวกระตุ้น / กลับอุณหภูมิแวดล้อม พิสัยความกว้างโดยรวมขนาดท่อการใช้พลังงานช่วงความดันแรงดันไฟฟ้าราคา
NUMATICS 152SA400M000061 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/4 นิ้ว 24vdc | AC9QPL 3JAZ1 152SA400M0000616 5 / 16 "โซลินอยด์ / สปริง-10 องศาถึง 115 องศา F1 11 / 16 "1 / 4 "6.0W0 ถึง 150 psiVDC 24฿19,062
NUMATICS 11SAD400C000030 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 110 / 120vac | AC9Q ™ 3JCF6 11SAD400C0000304 5 / 16 "โซลินอยด์ / สปริง-10 องศาถึง 115 องศา F1 5 / 16 "1 / 8 "4.0W0 ถึง 150 psi120 VAC฿25,914
NUMATICS 11SAD400O000030 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 110 / 120vac | AC9QTN 3JCF7 11SAD400O0000304 5 / 16 "โซลินอยด์ / สปริง-10 องศาถึง 115 องศา F1 5 / 16 "1 / 8 "4.0W0 ถึง 150 psi120 VAC฿22,624
NUMATICS 11SAD400B000061 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 24vdc | AC9QTP 3JCF8 11SAD400B0000615"โซลินอยด์ / สปริง-10 องศาถึง 115 องศา F1 5 / 16 "1 / 8 "6.0W0 ถึง 150 psiVDC 24฿22,392
NUMATICS 11DSA400O000030 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 110 / 120vac | AC9QTQ 3JCF9 11DSA400O0000305 15 / 16 "โซลินอยด์ / โซลินอยด์-10 องศาถึง 115 องศา F1 5 / 16 "1 / 8 "4.0W0 ถึง 150 psi120 VAC฿31,923
NUMATICS 11SAD400E000061 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 24vdc | AC9QTR 3JCG1 11SAD400E0000615"โซลินอยด์ / สปริง-10 องศาถึง 115 องศา F1 5 / 16 "1 / 8 "6.0W0 ถึง 150 psiVDC 24฿25,946
NUMATICS L01SA4592060T30 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/8 นิ้ว 120vac | AC9QVA 3JCK8 L01SA4592060T303.125 "โซลินอยด์ / สปริง-10 องศาถึง 115 องศา F7 / 8 "1 / 8 "4.1W0 ถึง 150 psi120 VAC฿8,051

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NUMATICS 152SA400K000030 โซลินอยด์ แอร์คอนโทรลวาล์ว 1/4 นิ้ว 120vac
฿19,312 / หน่วย