Numatics L23la652o000000 | ก้านวาล์วลม 3/8 Npt 4 ทาง 3 ตำแหน่ง | 3jcu3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NUMATICS L23LA652O000000 ก้านวาล์วอากาศ 3/8 Npt 4 ทาง 3 ตำแหน่ง | AC9QXD 3JCU3

NUMATICS L23LA652O000000 ก้านวาล์วลม 3/8 Npt 4 ทาง 3 ตำแหน่ง

In Stock
รายการ: AC9QXD รุ่น: L23LA652O000000ข้ามอ้างอิง: 3JCU3
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
฿22,962 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วควบคุมอากาศแบบแมนนวล
ตัวกระตุ้น / กลับคันโยก / สปริง
ประเภทวาล์วอากาศ4 ทาง 3 ตำแหน่ง
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
ตำแหน่งกลางปิด
CFM78
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร1.7
การเชื่อมต่อNPT
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ปกติเปิด / ปิดตามปกติปิดให้บริการตามปกติ
ความสูงโดยรวม2"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.187 "
ความกว้างโดยรวม3 15 / 16 "
ขนาดท่อ3 / 8 "
ชั่วคราว พิสัย-10 องศาถึง 150 องศา F
UPC994142183632

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.39
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8481805090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตัวกระตุ้น / กลับราคา
NUMATICS L23LA552O000000 ก้านวาล์วอากาศ 3/8 Npt 4 ทาง 3 ตำแหน่ง | AC9QXC 3JCU2 L23LA552O000000คันโยก / สปริง฿22,349
NUMATICS L23LD552O000000 ก้านวาล์วอากาศ 3/8 Npt 4 ทาง 3 ตำแหน่ง | AC9QXE 3JCU4 L23LD552O000000คันโยก / สปริง฿22,641
NUMATICS L23LD652O000000 ก้านวาล์วอากาศ 3/8 Npt 4 ทาง 3 ตำแหน่ง | AC9QXF 3JCU5 L23LD652O000000คันโยกพร้อม Detent฿22,574

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NUMATICS L23LA652O000000 ก้านวาล์วลม 3/8 Npt 4 ทาง 3 ตำแหน่ง
฿22,962 / หน่วย