NUPLA 26506 ค้อนเลื่อนหน้าเหล็กอ่อน 32 นิ้ว 12lb
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ค้อนทุบหน้านิ่ม |
เส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้า | 2 5 / 16 " |
สีของมือจับ | Black |
จัดการออกแบบ | กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™ |
จัดการวัสดุ | ไฟเบอร์กลาส |
หัวสี | สีน้ำเงิน |
ความยาวหัว | 7.25 " |
วัสดุหัว | เหล็กนิรภัยอ่อน |
น้ำหนักหัว | 12 ปอนด์ |
ความกว้างหัว | 2.75 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 32 " |
Tether สามารถ | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.44 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 6.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 81.28 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.05 |
รหัส HS | 8205206000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
A. ด้ามจับไฟเบอร์กลาสมีพื้นผิวที่เรียบและอุดมด้วยเรซิน ซึ่งช่วยปกป้องผู้ใช้จากเศษเล็กเศษน้อยและการเสื่อมสภาพจากรังสียูวี ด้ามจับเหล่านี้ไม่ได้รับผลกระทบจากการบาด การเป่า ความชื้น และสารเคมี
A. เทคโนโลยี Smart Hammer ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของ Nupla ให้พลังการกระแทกที่เข้มข้นและแรงขับเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นพร้อมทั้งปกป้องพื้นผิวจากความเสียหาย
A. SG (Super Grip) เป็นอุปกรณ์จับยึดเครื่องมือชนิดหนึ่งที่สามารถใช้ได้ในทุกสภาพอากาศ โดยจะใช้ถุงมือหรือไม่สวมถุงมือก็ได้ มีให้เลือกทั้งแบบยางคลาสสิกและแบบบูรณาการตามหลักสรีรศาสตร์
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้า | ความยาวหัว | น้ำหนักหัว | ความกว้างหัว | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26500 | 1.5 " | 4.25 " | 2 ปอนด์ | 1.5 " | 13.5 " | ฿2,436 | ||
26501 | 1.625 " | 4.75 " | 3 ปอนด์ | 1.75 " | 13.75 " | ฿2,682 | ||
26502 | 1.625 " | 5.25 " | 4 ปอนด์ | 1.875 " | 14 " | ฿2,442 | ||
26503 | 2.25 " | 5.75 " | 6 ปอนด์ | 2.125 " | 31.25 " | ฿3,469 | ||
26504 | 2.5 " | 6.25 " | 8 ปอนด์ | 2.25 " | 31.5 " | ฿3,091 | ||
26505 | 2.625 " | 6.75 " | 10 ปอนด์ | 2.5 " | 31.625 " | ฿4,566 | ||
26507 | 2.125 " | 8.25 " | 16 ปอนด์ | 2.875 " | 32.25 " | ฿6,478 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.