Nupla 26504 | Bds-8-32 | ค้อนเลื่อนหน้าเหล็กอ่อน 8 ปอนด์ | 4gfd7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NUPLA 26504 ค้อนทุบหน้าเหล็กอ่อน 8 ปอนด์ | AD7TKD 4GFD7 / BDS-8-32

NUPLA 26504 ค้อนทุบหน้าเหล็กอ่อน 8 ปอนด์

In Stock
รายการ: AD7TKD รุ่น: 26504ข้ามอ้างอิง: 4GFD7 / BDS-8-32
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
฿3,091 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 2
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นค้อนทุบหน้านิ่ม
เส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้า2.5 "
สีของมือจับBlack
จัดการออกแบบกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™
จัดการวัสดุไฟเบอร์กลาส
หัวสีสีน้ำเงิน
ความยาวหัว6.25 "
วัสดุหัวเหล็กนิรภัยอ่อน
น้ำหนักหัว8 ปอนด์
ความกว้างหัว2.25 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ31.5 "
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.47
ความสูงของเรือ (ซม.)80.52
ความยาวเรือ (ซม.)15.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.6
รหัส HS8205206000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้าความยาวหัวน้ำหนักหัวความกว้างหัว¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
NUPLA 26500 ค้อนทุบเหล็กอ่อน 13 1/2 นิ้ว 2lb | AD7TJZ 4GFD3 / BDS-2-14 265001.5 "4.25 "2 ปอนด์1.5 "13.5 "฿2,436
NUPLA 26501 ค้อนทุบหน้าเหล็กอ่อน 3 ปอนด์ | AD7TKA 4GFD4 / BDS-3-14 265011.625 "4.75 "3 ปอนด์1.75 "13.75 "฿2,682
NUPLA 26502 ค้อนทุบหน้าเหล็กอ่อน 4 ปอนด์ | AD7TKB 4GFD5 / BDS-4-14 265021.625 "5.25 "4 ปอนด์1.875 "14 "฿2,442
NUPLA 26503 ค้อนทุบหน้าเหล็กอ่อน 6 ปอนด์ | AD7TKC 4GFD6 / BDS-6-32 265032.25 "5.75 "6 ปอนด์2.125 "31.25 "฿3,469
NUPLA 26505 ค้อนทุบหน้าเหล็กอ่อน 10lb | AD7TKE 4GFD8 / BDS-10-32 265052.625 "6.75 "10 ปอนด์2.5 "31.625 "฿4,566
NUPLA 26506 ค้อนทุบหน้าเหล็กอ่อน 32 นิ้ว 12lb | AD7TKF 4GFD9 / BDS-12-32 265062 5 / 16 "7.25 "12 ปอนด์2.75 "32 "฿5,324
NUPLA 26507 ค้อนทุบหน้าเหล็กอ่อน 16lb | AD7TKG 4GFE1 / BDS-16-32 265072.125 "8.25 "16 ปอนด์2.875 "32.25 "฿6,478

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NUPLA 26504 ค้อนทุบหน้าเหล็กอ่อน 8 ปอนด์
฿3,091 / หน่วย