Nylatron Nsm 2xpg2 | แผ่นไนล่อน 6 เทา 5/8 นิ้ว 12 X 12 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NYLATRON NSM 2XPG2 แผ่นไนล่อน 6 เทา 5/8 นิ้ว 12 x 12 นิ้ว | AC3YXH

NYLATRON NSM 2XPG2 แผ่นไนล่อน 6 เทา 5/8 นิ้ว 12 x 12 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC3YXH รุ่น: 2XPG2
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
฿10,713 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นสต็อก
สีสีเทา
ความยาว12 "
ความอดทนความยาว+0.125 "/ - 0.000"
วัสดุไนลอนหล่อ 6
ประเภทวัสดุเติมน้ำมันหล่อลื่นแข็ง
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย32 องศาถึง 200 องศา F
ความต้านแรงดึง11,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.625 "
ความอดทนความหนา+0.025 "/ - 0.000"
ความกว้าง12 "
ความอดทนความกว้าง+0.125 "/ - 0.000"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.71
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
รหัส HS3920920000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวความหนาความอดทนความหนาความกว้างราคา
NYLATRON NSM 2XPF8 แผ่นไนล่อน 6 เทา 1/4 นิ้ว 12 x 12 นิ้ว | AC3YXE 2XPF812 "0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "฿5,802
NYLATRON NSM 2XPF9 แผ่นไนล่อน 6 เทา 3/8 นิ้ว 12 x 12 นิ้ว | AC3YXF 2XPF912 "0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "฿7,232
แผ่น NYLATRON NSM 2XPG1 ไนลอน 6 สีเทา 1/2 นิ้ว 12 x 12 นิ้ว ทนต่อการสึกหรอ | AC3YXG 2XPG112 "0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "฿8,862
NYLATRON NSM 2XPG3 แผ่นไนล่อน 6 เทา 3/4 นิ้ว 12 x 12 นิ้ว | AC3YXJ 2XPG312 "0.75 "+0.025 "/ - 0.000"12 "฿12,654
NYLATRON NSM 2XPG4 แผ่นไนล่อน 6 เทา 1 นิ้ว T 12 x 12 นิ้ว | AC3YXK 2XPG412 "1"+0.025 "/ - 0.000"12 "฿16,712
NYLATRON NSM 2XPG8 แผ่นไนล่อนเทา 2 1/2 นิ้ว 12 x 12 นิ้ว | AC3YXL 2XPG812 "2.5 "+0.080 "/ - 0.000"12 "฿34,211
NYLATRON NSM 2XPH2 แผ่นไนล่อน 6 เทา 1/4 นิ้ว 12 x 24 นิ้ว | AC3YXM 2XPH224 "0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "฿11,606

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NYLATRON NSM 2XPG2 แผ่นไนล่อน 6 เทา 5/8 นิ้ว 12 x 12 นิ้ว
฿10,713 / หน่วย