REELCRAFT CA30112-CS รอกม้วนสายไฟ สีแดง 1 อัน
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ม้วนสายไฟมือ |
ความยาวสายไฟ | ไม่รวม |
ความลึก | 25 " |
เกจ / ตัวนำ | 10/3, 12/3, 16/3 |
เกรด | ด้านอุตสาหกรรม |
ความสูง | 20.25 " |
ถือ | 280 ฟุตของ 10/3, 350 ฟุตของ 12/3 และ 850 ฟุตของ 16/3 |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | ไม่มี |
การกำหนดค่า NEMA Receptacle | ไม่มี |
จำนวนร้านค้า | 0 |
สีรีล | สีแดง |
วัสดุม้วน | เหล็ก |
ชั่วคราว พิสัย | 0 องศาถึง 125 องศา F |
ความกว้าง | 19.38 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 61.47 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 71.63 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 46.99 |
รหัส HS | 8479909496 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ถือ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
CA30106-ซีเอส 1 | 19 " | 140 ฟุตของ 10/3, 175 ฟุตของ 12/3 และ 425 ฟุตของ 16/3 | ฿15,433 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.