แคลมป์ Oetiker 10100019 ทำจากเหล็กเคลือบสังกะสีป้องกันการกัดกร่อนเพื่อเพิ่มระยะการจับยึดเมื่อเปรียบเทียบกับที่หนีบหูมาตรฐานอื่นๆ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานแรงดันต่ำในอุตสาหกรรมยานยนต์ ระบบทำความร้อนและการระบายอากาศ เหมืองแร่ เกษตรกรรม และประปา ใช้ได้กับท่อพลาสติก สายไฟฟ้า และสายยางและสายเชื่อม
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ Oetiker 10100019 มีวงแหวนสอดที่ผนังบาง การออกแบบหูสองข้าง และส่วนที่ยื่นออกมาเป็นวงรีเพื่อการยึดจับเพิ่มเติม
- ให้แรงดันคงที่รอบ ๆ ท่อ ซึ่งเหมาะสำหรับการจัดการการขยายตัวหรือหดตัวจากความร้อนและแรงสั่นสะเทือน
- แคลมป์นี้มีโครงสร้างเหล็กชุบซิงค์เพื่อป้องกันการกัดกร่อน
- การกำหนดค่าแบบชิ้นเดียวของที่หนีบหู Oetiker 10100019 รับประกันการซีลที่เป็นบวกและทนต่อการงัดแงะ
- มีการกำหนดค่าขอบลบคมเพื่อป้องกันความเสียหายต่อท่อ
- แคลมป์มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะให้ระดับความยืดหยุ่นอันเนื่องมาจากการขยายตัวจากความร้อนหรือการสั่นสะเทือน ดังนั้นจึงรองรับการเปลี่ยนแปลงขนาดของส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อ
- การเสียรูปที่มองเห็นได้ของที่หนีบหู Oetiker 10100019 แสดงให้เห็นหลักฐานว่ามีการปิดอย่างเหมาะสม
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Oetiker Jaw Pincer: ก้ามปูมาตรฐานเหล่านี้ใช้สำหรับติดตั้งที่หนีบหูและติดตั้งที่จับหุ้มฉนวนขนาดใหญ่เพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้และป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า ผลิตจากเหล็กหล่อเพื่อให้ทนทานต่อแรงกระแทกสูง ทนทาน และทนทานต่อการใช้งานในทางที่ผิดทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง
- Oetiker HMK 01 / S01: เครื่องมือคีมหนีบหูแบบแมนนวลเหล่านี้มีปากคีมจับยึดแบบตรงบนคีม (HMK 01) หรือที่ด้านข้างของคีม (HMK S01) ทำให้ใช้งานได้ง่ายในที่แคบ
- Oetiker HO 3000 ME: คีมหนีบหูแบบใช้ลมเหล่านี้มีด้ามปืนพกและแรงปิดที่บีบได้ 3000 นิวตัน
- Oetiker CP 01: คีมหนีบไร้สายเหล่านี้ติดตั้งได้ง่ายและรับประกันความคล่องตัวที่ยอดเยี่ยม พร้อมด้วยความแม่นยำสูงในพื้นที่แคบ
- Oetiker HO 3000 EL & HO 4000 EL: คีมจับที่ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ให้การปิดด้วยแคลมป์ที่สม่ำเสมอ
มาตรฐานและการรับรอง:
- DIN EN ISO 9227
- UNS S30403 (ระบบการนับรวม)
- SAE 1008 (สมาคมวิศวกรยานยนต์)
- IATF 16949: 2016
- ISO 9001: 2015
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: จีบหรือหนีบ PEX ดีกว่าไหม
A. สำหรับการเชื่อมต่อที่รวดเร็ว อยู่กับที่ และปลอดภัย เครื่องมือย้ำจะดีกว่าแคลมป์ PEX แต่ถ้าคุณต้องการความยืดหยุ่น ให้เลือกที่หนีบ PEX
Q. จะถอดแคลมป์ Oetiker ได้อย่างไร?
A. ลูกค้าสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น มีดตัดข้าง / จมูกวัว เพื่อถอดอินเตอร์ล็อคและลอกแคลมป์ออกจากท่อ ไม่แนะนำให้ใช้หัวกัดแบบหมุนเพราะอาจทำให้ท่อเสียหายได้ขณะตัดแคลมป์
Q. คุณวัดที่หนีบหูอย่างไร?
A. - ติดตั้งสายยางเข้ากับท่อหรือข้อต่อ (ซึ่งจะขยายท่อ)
- วัด OD (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก) ของท่อ
- เลือกแคลมป์ที่สามารถรองรับเส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนดได้ในช่วงกลางของช่วง (โดยประมาณ)
Q. ที่หนีบหูข้างเดียวและหูสองข้างต่างกันอย่างไร?
A. ที่หนีบหูคู่ให้แรงหนีบที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ที่หนีบหูข้างเดียวช่วยให้ติดตั้งและถอดได้ง่ายและรวดเร็ว