OHAUS EX124N/AD เครื่องชั่งเชิงวิเคราะห์ ดิจิตอล 120ก
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะขนาดกะทัดรัด |
โหมดการใช้งาน | การชั่งน้ำหนัก, การชั่งเปอร์เซ็นต์, การนับชิ้นส่วน, การตรวจสอบการชั่งน้ำหนัก, การชั่งแบบไดนามิก / สัตว์, การบรรจุ, การรวมตัว, การกำหนดสูตร, การชั่งน้ำหนักเชิงอนุพันธ์, การกำหนดความหนาแน่น, การกักเก็บสูงสุด, การคิดต้นทุนส่วนผสม, SQC |
ความจุ | 120g |
พอร์ตเชื่อมต่อ | RS-232, USB, อีเธอร์เน็ต |
ดิจิตอล / เครื่องกล | ดิจิตอล |
แสดง | หน้าจอสัมผัส VGA |
graduations | 0.0001g |
วัสดุที่ใช้ผลิต | พลาสติก ABS |
หน่วยวัด | g |
ความสูงโดยรวม | 13 25 / 32 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 15 15 / 32 " |
ความกว้างโดยรวม | 9 1 / 16 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็กกล้าไร้สนิม |
หน่วยพลังงาน | 100/240 VAC, 47 ถึง 63 Hz |
หมวดหมู่ย่อย | เครื่องชั่งเชิงวิเคราะห์ |
การชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิว | 3.5 " |
การชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิว | 3.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.53 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 55.09 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.51 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 55.09 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | หน่วยพลังงาน | โหมดการใช้งาน | ความจุ | พอร์ตเชื่อมต่อ | แสดง | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX124 / ค.ศ. | 100/240 VAC, 47 ถึง 63 Hz | การชั่งน้ำหนัก, การชั่งเปอร์เซ็นต์, การนับชิ้นส่วน, การตรวจสอบการชั่งน้ำหนัก, การชั่งแบบไดนามิก / สัตว์, การบรรจุ, การรวมตัว, การกำหนดสูตร, การชั่งน้ำหนักเชิงอนุพันธ์, การกำหนดความหนาแน่น, การกักเก็บสูงสุด, การคิดต้นทุนส่วนผสม, SQC | 120g | RS-232, USB, อีเธอร์เน็ต | หน้าจอสัมผัส VGA | 13 25 / 32 " | 15 15 / 32 " | 9 1 / 16 " | ฿255,021 | |
EX224 / ค.ศ. | 100/240 VAC, 47 ถึง 63 Hz | การชั่งน้ำหนัก, การชั่งเปอร์เซ็นต์, การนับชิ้นส่วน, การตรวจสอบการชั่งน้ำหนัก, การชั่งแบบไดนามิก / สัตว์, การบรรจุ, การรวมตัว, การกำหนดสูตร, การชั่งน้ำหนักเชิงอนุพันธ์, การกำหนดความหนาแน่น, การกักเก็บสูงสุด, การคิดต้นทุนส่วนผสม, SQC | 220g | RS-232, USB, อีเธอร์เน็ต | หน้าจอสัมผัส VGA | 13 25 / 32 " | 15 15 / 32 " | 9 1 / 16 " | ฿279,753 | |
EX324 / ค.ศ. | 100/240 VAC, 47 ถึง 63 Hz | การชั่งน้ำหนัก, การชั่งเปอร์เซ็นต์, การนับชิ้นส่วน, การตรวจสอบการชั่งน้ำหนัก, การชั่งแบบไดนามิก / สัตว์, การบรรจุ, การรวมตัว, การกำหนดสูตร, การชั่งน้ำหนักเชิงอนุพันธ์, การกำหนดความหนาแน่น, การกักเก็บสูงสุด, การคิดต้นทุนส่วนผสม, SQC | 320g | RS-232, USB, อีเธอร์เน็ต | หน้าจอสัมผัส VGA | 13 25 / 32 " | 15 15 / 32 " | 9 1 / 16 " | ฿318,924 | |
EX224N / ค.ศ. | 100/240 VAC, 47 ถึง 63 Hz | การชั่งน้ำหนัก, การชั่งเปอร์เซ็นต์, การนับชิ้นส่วน, การตรวจสอบการชั่งน้ำหนัก, การชั่งแบบไดนามิก / สัตว์, การบรรจุ, การรวมตัว, การกำหนดสูตร, การชั่งน้ำหนักเชิงอนุพันธ์, การกำหนดความหนาแน่น, การกักเก็บสูงสุด, การคิดต้นทุนส่วนผสม, SQC | 220g | RS-232, USB, อีเธอร์เน็ต | หน้าจอสัมผัส VGA | 13 25 / 32 " | 15 15 / 32 " | 9 1 / 16 " | ฿316,092 | |
EX324N / ค.ศ. | 100/240 VAC, 47 ถึง 63 Hz | การชั่งน้ำหนัก, การชั่งเปอร์เซ็นต์, การนับชิ้นส่วน, การตรวจสอบการชั่งน้ำหนัก, การชั่งแบบไดนามิก / สัตว์, การบรรจุ, การรวมตัว, การกำหนดสูตร, การชั่งน้ำหนักเชิงอนุพันธ์, การกำหนดความหนาแน่น, การกักเก็บสูงสุด, การคิดต้นทุนส่วนผสม, SQC | 320g | RS-232, USB, อีเธอร์เน็ต | หน้าจอสัมผัส VGA | 13 25 / 32 " | 15 15 / 32 " | 9 1 / 16 " | ฿349,496 | |
AX124 | 100 ถึง 240 VAC, 0.3A, 50/60 Hz | การชั่งน้ำหนัก, การนับชิ้นส่วน, การชั่งน้ำหนักแบบเปอร์เซ็นต์, การตรวจสอบการชั่งน้ำหนัก, การชั่งน้ำหนักแบบไดนามิก, การกำหนดสูตร, การกำหนดความหนาแน่น, การสรุปรวม | 120g | RS-232, ยูเอสบี | จอแอลซีดี | 13 25 / 64 " | 9 1 / 64 " | 13 15 / 16 " | ฿167,026 | |
AX124 / E | 100 ถึง 240 VAC, 0.3A, 50/60 Hz | การชั่งน้ำหนัก, การนับชิ้นส่วน, การชั่งน้ำหนักแบบเปอร์เซ็นต์, การตรวจสอบการชั่งน้ำหนัก, การชั่งน้ำหนักแบบไดนามิก, การกำหนดสูตร, การกำหนดความหนาแน่น, การสรุปรวม | 120g | RS-232, ยูเอสบี | จอแอลซีดี | 13 25 / 64 " | 9 1 / 64 " | 13 15 / 16 " | ฿144,419 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.