Ok Industries Hw-224lh | เครื่องพันลวดแบบมือซ้าย 22-24 Awg | 2tdg5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OK INDUSTRIES HW-224LH เครื่องมือพันสายไฟด้วยมือซ้าย 22-24 Awg | AC3GBG 2TDG5

OK INDUSTRIES HW-224LH Manual Wire Wrap Tool ด้านซ้าย 22-24 Awg

In Stock
รายการ: AC3GBG รุ่น: HW-224LHอ้างอิงข้าม: 2TDG5
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
฿3,917 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคู่มือการพันลวดเครื่องมือ
สีของมือจับเงิน
จัดการวัสดุโลหะ
ความยาว6.5 "
วัสดุที่อยู่อาศัยโลหะ
จำนวนชิ้น1
ภายนอก Dia.0.218 "
ชนิดภาพเขียนLH
UPC811490019386
เครื่องวัดสายไฟ22-24 ส.ค
การห่อความลึกของรูเทอร์มินัล (นิ้ว)1.000
การห่อขั้วรู Dia (ใน.)0.086

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)18.03
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.78
รหัส HS8205597000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • เสาสี่เหลี่ยม (นิ้ว) (0.025)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเครื่องวัดสายไฟสีของมือจับจัดการวัสดุชิ้นความยาววัสดุจำนวนชิ้นภายนอก Dia.ราคา
OK INDUSTRIES G100/R3278 เครื่องมือพันลวด เงิน 18-32 Awg คู่มือ | AC3FAV 2RZN2 G100 / R327818 ถึง 32 AWGเงินอลูมิเนียมคู่มือการพันลวดเครื่องมือ5.25 "ที่อยู่อาศัยอลูมิเนียม1-฿9,863
OK INDUSTRIES G100/R3278FL เครื่องมือพันสายไฟด้วยมือพร้อมไฟ 18-32 Awg | AC3FAW 2RZN3 G100 / R3278FL18 ถึง 32 AWGสีน้ำเงินอลูมิเนียมคู่มือ Wire Wrap Tool w / Light5.25 "ที่อยู่อาศัยอลูมิเนียมหุ้มฉนวน1-฿10,352
OK INDUSTRIES G200/R3278 เครื่องมือพันลวด สีเขียว 18-32 Awg คู่มือ | AC3FAY 2RZN5 G200 / R327818 ถึง 32 AWGสีเขียวLexanคู่มือการพันลวดเครื่องมือ5.25 "ที่อยู่อาศัย Lexan1-฿7,797
OK INDUSTRIES WWK-1 ชุดเครื่องมือพันลวดด้วยมือ 6 ชิ้น | AC3FAZ 2RZN6 ดับบลิวเค-118 ถึง 32 AWGสีเขียวLexanคู่มือ Wire Wrap Tool Kit5.25 "ที่อยู่อาศัย Lexan6-฿24,273
OK INDUSTRIES HW-20 เครื่องมือพันลวดด้วยมือ 20 Awg | AC3GBE 2TDG3 HW-2020 AWGเงินโลหะคู่มือการพันลวดเครื่องมือ6.5 "ที่อยู่อาศัยโลหะ10.218 "฿4,502
OK INDUSTRIES HW-30 เครื่องมือพันลวดด้วยมือ 30 Awg | AC3GBJ 2TDG7 HW-3030 AWGเงินโลหะคู่มือการพันลวดเครื่องมือ5.625 "ที่อยู่อาศัยโลหะ10.125 "฿4,924

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OK INDUSTRIES HW-224LH Manual Wire Wrap Tool ด้านซ้าย 22-24 Awg
฿3,917 / หน่วย