Omron Sti 11004-7013 | ปุ่มกด E-stop 22mm Nc สีแดง | 2lcb6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OMRON STI 11004-7013 ปุ่มกด E-Stop 22mm NC สีแดง | AC2MKP 2LCB6

OMRON STI 11004-7013 ปุ่มกด E-Stop 22 มม. NC สีแดง

In Stock
รายการ: AC2MKP รุ่น: 11004-7013อ้างอิงข้าม: 2LCB6
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
฿3,860 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปุ่มหยุดฉุกเฉิน
การกระทำกดล็อค / เปิด - รีเซ็ต
หนามเตยพลาสติก
สีสีแดง
รูปแบบการติดต่อ1NC
คะแนนการติดต่อ10A @ 110 V AC/6A @ 220 V AC
วัสดุหัวพลาสติก
อัตราส่วน IP65
วัสดุพลาสติก
ขนาด22mm
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลสกรู
ประเภทผู้ปฏิบัติงาน60 มม. Dia. เห็ด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)24.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.73
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

รายละเอียดสินค้า:

  • ส่องสว่าง / ไม่ส่องสว่าง (ไม่ส่องสว่าง)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการกระทำรูปแบบการติดต่อคะแนนการติดต่อขนาดการเชื่อมต่อเทอร์มินัลประเภทผู้ปฏิบัติงานราคา
OMRON STI 11002-7007 ปุ่มกด E-Stop 16mm NC สีแดง | AC2MKL 2LCB3 11002-7007กดล็อค / เปิด - รีเซ็ต1NC5A @ 125 V AC/3A @ 250 V AC16mmQuick Connect30 มม. Dia. เห็ด฿3,307
OMRON STI 11002-7008 ปุ่มกด E-Stop 16mm NC สีแดง | AC2MKM 2LCB4 11002-7008กดล็อค / เปิด - รีเซ็ต2NC5A @ 125 V AC/3A @ 250 V AC16mmQuick Connect30 มม. Dia. เห็ด฿1,956
OMRON STI 11004-7002 ปุ่มกด E-Stop 22mm NC สีแดง | AC2MKR 2LCB8 11004-7002Push-Lock / Turn-Reset ที่ได้รับการบำรุงรักษา1NC10A @ 110 V AC/6A @ 220 V AC22mmสกรู40 มม. Dia. เห็ด฿3,278
OMRON STI 11004-7051 E-Stop Push Button 22mm NO / NC Red | AC2MKU 2LCC1 11004-7051กดล็อค / เปิด - รีเซ็ต1NO / 1NC10A @ 110 V AC/6A @ 220 V AC22mmสกรู40 มม. Dia. เห็ด฿5,650

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OMRON STI 11004-7013 ปุ่มกด E-Stop 22 มม. NC สีแดง
฿3,860 / หน่วย