Omron Sti 11054-0001 | รีเลย์ตรวจสอบความปลอดภัย 24vac/dc 3pst-no | 2lcn1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OMRON STI 11054-0001 รีเลย์ตรวจสอบความปลอดภัย 24vac / dc 3pst-no | AC2MNE 2LCN1

OMRON STI 11054-0001 รีเลย์ตรวจสอบความปลอดภัย 24vac/dc 3pst-no

In Stock
รายการ: AC2MNE รุ่น: 11054-0001ข้ามอ้างอิง: 2LCN1
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
฿11,989 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรีเลย์สำรอง
คอยล์โวลต์24 VAC/DC
ติดต่อการกำหนดค่า3NO + 1NC Aux.
ติดต่อโหลดคะแนน5A
ความลึก4.3 "
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมIP20
ความสูง3"
ใส่ปัจจุบัน40mA
เพาเวอร์อินพุต24 VAC/DC
แรงดันไฟฟ้าอินพุต24 VAC/DC
การติดราง DIN
การใช้พลังงาน1.8VA
เวลาตอบสนอง10 มิลลิวินาที
ชนิดภาพเขียนการตรวจสอบความปลอดภัย
ความกว้าง1.7 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)11.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.65
รหัส HS8536410020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคอยล์โวลต์เพาเวอร์อินพุตแรงดันไฟฟ้าอินพุตการใช้พลังงานราคา
OMRON STI 11054-0012 รีเลย์ตรวจสอบความปลอดภัย 100-240v 3pst-no | AC2MNF 2LCN2 11054-0012240 VAC100-240 VAC120 / 240 VAC9VA฿15,781

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OMRON STI 11054-0001 รีเลย์ตรวจสอบความปลอดภัย 24vac/dc 3pst-no
฿11,989 / หน่วย