<span Class='notranslate'>Omron Sti </span> 11054-0007 | Relay Expansion Unit 3pst-no | 2lcn3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OMRON STI 11054-0007 ยูนิตขยายรีเลย์ 3pst-no | AC2MNG 2LCN3

OMRON STI 11054-0007 ยูนิตขยายรีเลย์ 3pst-no

In Stock
รายการ: AC2MNG รุ่น: 11054-0007ข้ามอ้างอิง: 2LCN3
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
฿10,334 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรีเลย์สำรอง
คอยล์โวลต์24 VAC/DC
ติดต่อการกำหนดค่า3NO + 1NC Aux.
ติดต่อโหลดคะแนน5A
ความลึก4.3 "
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมIP20
ความสูง3"
แรงดันไฟฟ้าอินพุต24 VAC/DC
การติดราง DIN
การใช้พลังงาน2.0VA
เวลาตอบสนอง10 มิลลิวินาที
ชนิดภาพเขียนหน่วยขยาย
ความกว้าง0.7 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8536490080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OMRON STI 11054-0007 ยูนิตขยายรีเลย์ 3pst-no
฿10,334 / หน่วย