Omron Sti 44507-1680 | อินเตอร์ล็อคสวิตช์ 1no/2nc Abs | 2lcf5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OMRON STI 44507-1680 Interlock Switch 1no / 2nc Abs | AC2MLR 2LCF5

OMRON STI 44507-1680 อินเตอร์ล็อคสวิตช์ 1no/2nc Abs

In Stock
รายการ: AC2MLR รุ่น: 44507-1680ข้ามอ้างอิง: 2LCF5
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
฿27,519 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย
คะแนนการติดต่อ AC2A ที่ 230V
ความลึกของตัวกระตุ้น0.75 "
ความสูงของตัวกระตุ้น3.25 "
ความกว้างของตัวกระตุ้น0.75 "
วัสดุของตัวเครื่องเอบีเอส
ความยาวของสาย9.8ft
รูปแบบการติดต่อ1NO, 2NC
อัตราส่วน IPIP67
คะแนน NEMA6
ปิดการตรวจจับระยะทาง0.47 "ถึง 0.98"
ในการตรวจจับระยะทาง0.28 "ถึง 0.47"
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย14 องศาถึง 131 องศา F
สลับความลึก0.67 "
เปลี่ยนความสูง0.75 "
เปลี่ยนความกว้าง0.75 "
ประเภทการสิ้นสุดลวดเปลือย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)19.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS8536507000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าGB

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวของสายราคา
OMRON STI 44507-1681 Interlock Switch 1no / 2nc Abs | AC2MLT 2LCF6 44507-168119.7ft฿33,217
OMRON STI 44507-1640 Interlock Switch 1no / 2nc Abs | AC2MMA 2LCG4 44507-16409.8ft฿24,297
OMRON STI 44507-1641 Interlock Switch 1no / 2nc Abs | AC2MMB 2LCG5 44507-164119.7ft฿30,436

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OMRON STI 44507-1680 อินเตอร์ล็อคสวิตช์ 1no/2nc Abs
฿27,519 / หน่วย