Omron Sti 44507-3620 | อินเทอร์ล็อคสวิตช์ 1no/1nc SS | 2lch2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OMRON STI 44507-3620 Interlock Switch 1no / 1nc Ss | AC2MMF 2LCH2

OMRON STI 44507-3620 อินเตอร์ล็อคสวิตช์ 1no/1nc SS

In Stock
รายการ: AC2MMF รุ่น: 44507-3620ข้ามอ้างอิง: 2LCH2
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
฿21,675 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย
ความลึกของตัวกระตุ้น0.75 "
ความสูงของตัวกระตุ้น3.21 "
ความกว้างของตัวกระตุ้น0.75 "
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าไร้สนิม
ความยาวของสาย9.8ft
รูปแบบการติดต่อ1NO / 1NC
คะแนนการติดต่อ DC1A ที่ 30V
อัตราส่วน IPIP67
คะแนน NEMA6
ปิดการตรวจจับระยะทาง0.47 "ถึง 0.98"
ในการตรวจจับระยะทาง0.28 "ถึง 0.47"
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย14 องศาถึง 257 องศา F
สลับความลึก0.75 "
เปลี่ยนความสูง0.75 "
เปลี่ยนความกว้าง0.75 "
ประเภทการสิ้นสุดลวดเปลือย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)19.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าGB

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงของตัวกระตุ้นวัสดุของตัวเครื่องความยาวของสายรูปแบบการติดต่ออุณหภูมิในการทำงาน พิสัยราคา
OMRON STI 44507-1660 Interlock Switch 1no / 1nc Abs | AC2MLM 2LCF1 44507-16603.25 "เอบีเอส9.8ft1NO, 1NC14 องศาถึง 131 องศา F฿16,929
OMRON STI 44507-1661 Interlock Switch 1no / 1nc Abs | AC2MLN ​​2LCF2 44507-16613.25 "เอบีเอส19.7ft1NO, 1NC14 องศาถึง 131 องศา F฿18,670
OMRON STI 44507-1620 Interlock Switch 1no / 1nc Abs | AC2MLW 2LCF9 44507-16203.25 "เอบีเอส9.8ft1NO, 1NC14 องศาถึง 131 องศา F฿15,053
OMRON STI 44507-1621 Interlock Switch 1no / 1nc Abs | AC2MLX 2LCG1 44507-16213.25 "เอบีเอส19.7ft1NO, 1NC14 องศาถึง 131 องศา F฿20,726

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OMRON STI 44507-3620 อินเตอร์ล็อคสวิตช์ 1no/1nc SS
฿21,675 / หน่วย