Omron Sti 44507-1661 | อินเตอร์ล็อคสวิตช์ 1no/1nc Abs | 2lcf2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OMRON STI 44507-1661 Interlock Switch 1no / 1nc Abs | AC2MLN ​​2LCF2

OMRON STI 44507-1661 อินเตอร์ล็อคสวิตช์ 1no/1nc Abs

In Stock
รายการ: AC2MLN รุ่น: 44507-1661ข้ามอ้างอิง: 2LCF2

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿18,498 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย
คะแนนการติดต่อ AC2A ที่ 230V
ความลึกของตัวกระตุ้น0.75 "
ความสูงของตัวกระตุ้น3.25 "
ความกว้างของตัวกระตุ้น0.75 "
วัสดุของตัวเครื่องเอบีเอส
ความยาวของสาย19.7ft
รูปแบบการติดต่อ1NO, 1NC
อัตราส่วน IPIP67
คะแนน NEMA6
ปิดการตรวจจับระยะทาง0.47 "ถึง 0.98"
ในการตรวจจับระยะทาง0.28 "ถึง 0.47"
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย14 องศาถึง 131 องศา F
สลับความลึก0.67 "
เปลี่ยนความสูง0.75 "
เปลี่ยนความกว้าง0.75 "
ประเภทการสิ้นสุดลวดเปลือย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.48
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.05
รหัส HS8536507000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าGB

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงของตัวกระตุ้นวัสดุของตัวเครื่องความยาวของสายรูปแบบการติดต่ออุณหภูมิในการทำงาน พิสัยราคา
OMRON STI 44507-1660 Interlock Switch 1no / 1nc Abs | AC2MLM 2LCF1 44507-16603.25 "เอบีเอส9.8ft1NO, 1NC14 องศาถึง 131 องศา F฿16,773
OMRON STI 44507-1620 Interlock Switch 1no / 1nc Abs | AC2MLW 2LCF9 44507-16203.25 "เอบีเอส9.8ft1NO, 1NC14 องศาถึง 131 องศา F฿14,915
OMRON STI 44507-1621 Interlock Switch 1no / 1nc Abs | AC2MLX 2LCG1 44507-16213.25 "เอบีเอส19.7ft1NO, 1NC14 องศาถึง 131 องศา F฿20,535
OMRON STI 44507-3620 Interlock Switch 1no / 1nc Ss | AC2MMF 2LCH2 44507-36203.21 "เหล็กกล้าไร้สนิม9.8ft1NO / 1NC14 องศาถึง 257 องศา F฿21,475

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OMRON STI 44507-1661 อินเตอร์ล็อคสวิตช์ 1no/1nc Abs
฿18,498 / หน่วย