Omron Sti 44534-0030 | เซฟตี้อินเทอร์ล็อคสวิตช์ 2no 2nc 5a@100v | 10n125 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OMRON STI 44534-0030 Safety Interlock Switch 2no 2nc 5a @ 100v | AA2KBP 10N125

OMRON STI 44534-0030 สวิตช์อินเตอร์ล็อกนิรภัย 2no 2nc 5a@100v

In Stock
รายการ: AA2KBP รุ่น: 44534-0030อ้างไขว้: 10N125
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
฿25,984 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย
คะแนนการติดต่อ AC1A @ 500V, 2A @ 250V, 5A @ 100V, 24V โซลินอยด์
ความยาวตัวกระตุ้น3.46 "
วัสดุของตัวเครื่องเทอร์โมพลาสติกเสริมแรง
ขนาดท่อM20
ประเภทการเชื่อมต่อM20
รูปแบบการติดต่อ2NO, 2NC
คะแนนการติดต่อ DC0.5A @ 250V, 2A @ 24V, 24V โซลินอยด์
ความลึก1.57 "
ความสูง7.56 "
อัตราส่วน IP67
คะแนน NEMA6
แรงปฏิบัติการ1.35 ปอนด์
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-4 องศาถึง 131 องศา F
สไตล์ปุ่มเปิดใช้งาน
ความกว้าง1.57 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.61
ความสูงของเรือ (ซม.)11.94
ความยาวเรือ (ซม.)23.37
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.75
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Rotatable Head, Withstand Water Washdown Cleaning

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OMRON STI 44534-0030 สวิตช์อินเตอร์ล็อกนิรภัย 2no 2nc 5a@100v
฿25,984 / หน่วย