ชิ้น | ม่านแสง |
คะแนนการติดต่อเสริม | 100mA ที่ 24VDC |
ประเภทวงจรเอาต์พุตเสริม | PNP |
ระยะห่างของลำแสง | 0.786 " |
เครื่องส่งสัญญาณเชื่อมต่อสายเคเบิล | M12, 5 พิน |
ความยาวของสาย | ไม่มีสายเคเบิล |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 2.33 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียม |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | VDC 24 |
อัตราส่วน IP | 65 |
แหล่งกำเนิดแสง | LED IR 880 นาโนเมตร |
สูงสุด การตรวจจับระยะทาง | 65 ฟุต |
คะแนน NEMA | 4 |
จำนวนคาน | 22 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | 14 องศาถึง 131 องศา F |
ความสูงโดยรวม | 22.65 " |
ความสูงที่ได้รับการป้องกัน | 17.3 " |
รีเซ็ตประเภท | NC |
เวลาตอบสนอง | 23 ถึง 38 มิลลิวินาที |
คะแนนความปลอดภัย | 500mA |
ความกว้าง | 2.08 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.71 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.46 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 70.61 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.07 |
รหัส HS | 8541408000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.