จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ OMRON E3FB-DN21 Npn 984 ฟุต Ip69k | AF6YVZ 20RD88

OMRON E3FB-DN21 โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ Npn 984 ฟุต Ip69k

In Stock
รายการ: AF6YVZ รุ่น: E3FB-DN21อ้างอิงข้าม: 20RD88

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
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
฿7,913 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลืองชุบนิกเกิล
ประเภทวงจรNPN
ความลึก3.25 "
เส้นผ่าศูนย์กลาง18mm
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อ M12
อัตราส่วน IP69K
ความยาว45mm
แหล่งกำเนิดแสงไฟ LED สีแดง
สูงสุด โหลดปัจจุบัน100mA
สูงสุด การตรวจจับระยะทาง984 ฟุต
นาที. ขนาดวัตถุ75 มม. Dia. ทึบแสง
คะแนน NEMAIP69K
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-25 องศาถึง 55 องศา C.
โหมดการทำงานแสงที่เลือกได้หรือเปิดมืด
ความต้องการไฟฟ้า5 ถึง 30 VDC
เวลาตอบสนอง0.5 มิลลิวินาที
วิธีการตรวจจับการสะท้อนแสงแบบกระจาย
รูปร่างทรงกระบอก
ความกว้าง0.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)8.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.91
รหัส HS8541408000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความต้องการไฟฟ้าวัสดุของตัวเครื่องความลึกวิธีการตรวจจับรูปร่างความกว้างการเชื่อมต่อไฟฟ้าอัตราส่วน IPราคา
OMRON EE-SX470 โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ 5 มม. Npn | AC3NLH 2UXY1 EE-SX4705 ถึง 24 VDCPBT1.11 "ผ่านลำแสงสล็อตมาตรฐาน0.25 "จอบ50฿2,178
OMRON EE-SX471 โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ 5 มม. Npn | AC3NLJ 2UXY3 EE-SX4715 ถึง 24 VDCPBT0.63 "ผ่านลำแสงL- สล็อต0.25 "จอบ50฿2,141
OMRON EE-SX472 โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ 5 มม. Npn | AC3NLK 2UXY5 EE-SX4725 ถึง 24 VDCPBT1.11 "ผ่านลำแสงT-สล็อต0.75 "จอบ50฿2,220
OMRON EE-SX473 โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ 5 มม. Npn | AC3NLL 2UXY7 EE-SX4735 ถึง 24 VDCPBT1.11 "ผ่านลำแสงช่อง L-Close0.25 "จอบ50฿2,298
OMRON EE-SX474 โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ 5 มม. Npn | AC3NLM 2UXY9 EE-SX4745 ถึง 24 VDCPBT0.61 "ผ่านลำแสงช่อง T-Close0.54 "จอบ50฿2,635
OMRON EE-SX670 โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ 5 มม. Npn | AC3NLN 2UXZ2 EE-SX6705 ถึง 24 VDCPBT1.11 "ผ่านลำแสงสล็อตมาตรฐาน0.25 "จอบ50฿2,256
OMRON EE-SX670A โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ 5 มม. Npn | AC3NLQ 2UXZ4 EE-SX670A5 ถึง 24 VDCPBT1.11 "ผ่านลำแสงสล็อตมาตรฐาน0.25 "จอบ50฿2,113

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OMRON E3FB-DN21 โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ Npn 984 ฟุต Ip69k
฿7,913 / หน่วย