ออมรอน H3cr-a8ac100-240/dc100-125 | 2a180 รีเลย์หน่วงเวลา | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OMRON H3CR-A8AC100-240 / DC100-125 Timer Relay 300 Hr. 8 ขา 5a Dpdt 120v | AB8WGM 2A180

OMRON H3CR-A8AC100-240/DC100-125 รีเลย์ตั้งเวลา 300 ชม. 8พิน5a ดีพีดีที 120v

In Stock
รายการ: AB8WGM Model: H3CR-A8AC100-240/DC100-125ข้ามอ้างอิง: 2A180
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
฿5,307 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรีเลย์หน่วงเวลา
ประเภทของฐานOctal
คะแนนคอยล์5VA
คอยล์คะแนน VA5
คอยล์โวลต์120 ถึง 240 VAC
อัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive)5A
รูปแบบการติดต่อปปส
ติดต่อวัสดุโลหะผสมเงิน
การเชื่อมต่อไฟฟ้าเบ้า
ฟังก์ชันในการหน่วงเวลา, ความล่าช้าของช่วงเวลา, การทำซ้ำรอบเท่ากับเวลาเปิด / ปิด, รอบ 1 ช็อต
Hz50/60
สูงสุด การตั้งเวลา300 ชม.
นาที. การตั้งเวลาวินาที 0.05
การติดเสียบปลั๊กหรือแผงควบคุม
จำนวนฟังก์ชัน4
ฟังก์ชันการทำงาน1, 4, 5, 6
Pins8
เบ้า5X852, 1EGP3, 1EGP5
รหัสซ็อกเก็ตA
ไฟแสดงสถานะไม่มี

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)11.68
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8536490050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคอยล์โวลต์ฟังก์ชันนาที. การตั้งเวลาจำนวนฟังก์ชันราคา
OMRON H3CR-F8AC100-240 / DC100 / 125 Timer Relay 300 Hr. 8 ขา 5a Dpdt 120v | AB8WGL 2A179 H3CR-F8AC100-240/DC100/125120 VACทำซ้ำรอบวินาที 1.22฿6,156
OMRON H3CR-A8AC24-48DC12-48 รีเลย์ตั้งเวลา 300 ชม. 8 ขา 5a Dpdt 24v | AE7ZLM 6C758 H3CR-A8AC24-48DC12-4824 ถึง 48VAC / 12 ถึง 48VDCเกี่ยวกับความล่าช้า, ความล่าช้าช่วงเวลา, รอบ 1 ช็อตวินาที 0.053฿5,357

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OMRON H3CR-A8AC100-240/DC100-125 รีเลย์ตั้งเวลา 300 ชม. 8พิน5a ดีพีดีที 120v
฿5,307 / หน่วย