Omron Ly1f-dc24 | รีเลย์ 8pin Spdt 15a 24vdc | 1ycy6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OMRON LY1F-DC24 รีเลย์ 8Pin SPDT 15A 24VDC | AB4HXQ 1YCY6

OMRON LY1F-DC24 รีเลย์ 8 ขา SPDT 15A 24VDC

In Stock
รายการ: AB4HXQ รุ่น: LY1F-DC24อ้างอิงข้าม: 1YCY6
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
฿515 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นถ่ายทอด
คอยล์คะแนน VA0.9
คอยล์โวลต์VDC 24
อัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive)15
รูปแบบการติดต่อสพท
ติดต่อวัสดุโลหะผสมเงิน
คะแนนการติดต่อ15A ที่ 110VAC / 24VDC
HP ที่ 120V1/2
Hz50/60
การติดหน้าแปลนยอดนิยม
Pins8
กดเพื่อทดสอบด้วยมือ
ไฟแสดงสถานะไม่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)4.83
ความยาวเรือ (ซม.)8.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
รหัส HS8536490080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าID

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นPinsคอยล์คะแนน VAคอยล์โวลต์เบ้าอัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive)รูปแบบการติดต่อคะแนนการติดต่อHP ที่ 120Vราคา
OMRON LY1F-DC12 รีเลย์ 8Pin SPDT 15A 12VDC | AB4HXP 1YCY 5 LY1F-DC1280.9VDC 12-15สพท15A ที่ 110VAC / 24VDC1/2฿520
OMRON LY1F-AC24 รีเลย์ 8Pin SPDT 15A 24VAC | AB4HXR 1YCY7 LY1F-AC248เพื่อ 1 1.224 VAC-15สพท15A ที่ 110VAC / 24VDC1/2฿515
OMRON LY1F-AC110 / 120 รีเลย์ 8Pin SPDT 15A 120VAC | AB4HXT 1YCY8 LY1F-AC110 / 1208เพื่อ 0.9 1.1120 VACหน้าแปลน15สพท15A ที่ 110VAC / 24VDC1/2฿515
OMRON LY1F-AC220/240 รีเลย์ 8Pin SPDT 15A 240VAC | AB4HXU 1YCY9 LY1F-AC220 / 2408เพื่อ 0.9 1.1240 VAC-15สพท15A ที่ 110VAC / 24VDC1/2฿546
OMRON LY2F-DC24 รีเลย์ 8Pin DPDT 10A 24VDC | AB4HYA 1YCZ6 LY2F-DC2480.9VDC 24-10ปปส10A ที่ 110VAC / 24VDC1/3฿615
OMRON LY2F-AC220 / 240 รีเลย์ 8Pin DPDT 10A 240VAC | AB4HYB 1YCZ7 LY2F-AC220 / 2408เพื่อ 0.9 1.1240 VAC-10ปปส10A ที่ 110VAC / 24VDC1/3฿615
OMRON LY3F-DC12 รีเลย์ 11Pin 3PDT 10A 12VDC | AB4HYH 1YDA4 LY3F-DC12111.4VDC 12-103PDT10A ที่ 110VAC / 24VDC1/10฿991

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OMRON LY1F-DC24 รีเลย์ 8 ขา SPDT 15A 24VDC
฿515 / หน่วย