Omron Ly2f-ac110/120 | รีเลย์ 8pin Dpdt 10a 120vac | 2xc02 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OMRON LY2F-AC110 / 120 รีเลย์ 8Pin DPDT 10A 120VAC | AC3XBP 2XC02

OMRON LY2F-AC110/120 รีเลย์ 8 พิน DPDT 10A 120VAC

In Stock
รายการ: AC3XBP รุ่น: LY2F-AC110/120อ้างอิงไขว้: 2XC02
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
฿615 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นถ่ายทอด
คอยล์คะแนน VA1.1
คอยล์โวลต์120 VAC
อัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive)10
รูปแบบการติดต่อปปส
ติดต่อวัสดุโลหะผสมเงิน
คะแนนการติดต่อ10A ที่ 110VAC / 24VDC
HP ที่ 120V1/3
Hz60
การติดหน้าแปลนยอดนิยม
Pins8
กดเพื่อทดสอบด้วยมือ
เบ้าหน้าแปลน
ไฟแสดงสถานะไม่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)7.87
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.83
รหัส HS8536490080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าID

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นPinsคอยล์คะแนน VAคอยล์โวลต์เบ้าอัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive)รูปแบบการติดต่อคะแนนการติดต่อHP ที่ 120Vราคา
OMRON LY1F-DC12 รีเลย์ 8Pin SPDT 15A 12VDC | AB4HXP 1YCY 5 LY1F-DC1280.9VDC 12-15สพท15A ที่ 110VAC / 24VDC1/2฿520
OMRON LY1F-DC24 รีเลย์ 8Pin SPDT 15A 24VDC | AB4HXQ 1YCY6 LY1F-DC2480.9VDC 24-15สพท15A ที่ 110VAC / 24VDC1/2฿515
OMRON LY1F-AC24 รีเลย์ 8Pin SPDT 15A 24VAC | AB4HXR 1YCY7 LY1F-AC248เพื่อ 1 1.224 VAC-15สพท15A ที่ 110VAC / 24VDC1/2฿515
OMRON LY1F-AC110 / 120 รีเลย์ 8Pin SPDT 15A 120VAC | AB4HXT 1YCY8 LY1F-AC110 / 1208เพื่อ 0.9 1.1120 VACหน้าแปลน15สพท15A ที่ 110VAC / 24VDC1/2฿515
OMRON LY1F-AC220/240 รีเลย์ 8Pin SPDT 15A 240VAC | AB4HXU 1YCY9 LY1F-AC220 / 2408เพื่อ 0.9 1.1240 VAC-15สพท15A ที่ 110VAC / 24VDC1/2฿546
OMRON LY2F-DC24 รีเลย์ 8Pin DPDT 10A 24VDC | AB4HYA 1YCZ6 LY2F-DC2480.9VDC 24-10ปปส10A ที่ 110VAC / 24VDC1/3฿615
OMRON LY2F-AC220 / 240 รีเลย์ 8Pin DPDT 10A 240VAC | AB4HYB 1YCZ7 LY2F-AC220 / 2408เพื่อ 0.9 1.1240 VAC-10ปปส10A ที่ 110VAC / 24VDC1/3฿615

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OMRON LY2F-AC110/120 รีเลย์ 8 พิน DPDT 10A 120VAC
฿615 / หน่วย