Omron Ly4n-ac24 | รีเลย์ 14พิน 4pdt 10a 24vac | 6c883 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OMRON LY4N-AC24 รีเลย์ 14 พิน 4pdt 10a 24vac | AE7ZPB 6C883

OMRON LY4N-AC24 รีเลย์ 14 พิน 4pdt 10a 24vac

In Stock
รายการ: AE7ZPB รุ่น: LY4N-AC24ข้ามอ้างอิง: 6C883

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,357 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นถ่ายทอด
ประเภทของฐานสี่เหลี่ยมด้านเท่า
คอยล์คะแนน VA1.95
คอยล์โวลต์24 VAC
อัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive)10
รูปแบบการติดต่อ4PDT
ติดต่อวัสดุโลหะผสมเงิน
คะแนนการติดต่อ10A ที่ 120VAC / 24VDC
Hz60
การติดสแควร์ปลั๊กในซ็อกเก็ต
Pins14
กดเพื่อทดสอบด้วยมือ
เบ้าMfr. เลขที่ PTF14A-E, PTF14A
รหัสซ็อกเก็ตF
ไฟแสดงสถานะLED

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)9.14
ความยาวเรือ (ซม.)10.41
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
รหัส HS8536490080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าID

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการติดประเภทของฐานคอยล์คะแนน VAPinsกดเพื่อทดสอบเบ้าอัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive)รูปแบบการติดต่อราคา
OMRON G2R-1-SN-AC24 (S) รีเลย์ 5 ขา Spdt 10a 24vac | AB4HUM 1YCK9 G2R-1-SN-AC24 (S)แผงวงจรพิมพ์สี่เหลี่ยมด้านเท่า0.95ด้วยมือMfr. เลขที่ P2RF-05-E10สพท฿727
OMRON MJN1C-N-AC24 รีเลย์ 5 ขา Spdt 10a 24vac | AB4HUT 1YCL5 MJN1C-N-AC 24แผงหน้าปัดสี่เหลี่ยมด้านเท่า1.75ด้วยมือMfr. เลขที่ PTF11PC10สพท฿1,902
OMRON LY1N-AC24 รีเลย์ 8 ขา Spdt 15a 24vac | AB4HUY 1YCN1 LY1N-AC24สแควร์ปลั๊กในซ็อกเก็ตสี่เหลี่ยมด้านเท่าเพื่อ 1 1.28ด้วยมือMfr. เลขที่ PTF08A-E15สพท฿624
OMRON G2R-2-SN-AC24 (S) รีเลย์ 8 ขา Dpdt 5a 24vac | AB4HVD 1YCN6 G2R-2-SN-AC24 (S)แผงวงจรพิมพ์สี่เหลี่ยมด้านเท่า0.98ด้วยมือMfr. เลขที่ P2RF-08-E5ปปส฿751
OMRON MJN2C-N-AC24 รีเลย์ 8 ขา Dpdt 10a 24vac | AB4HVL 1YCP4 MJN2C-N-AC 24แผงหน้าปัดสี่เหลี่ยมด้านเท่า1.78ด้วยมือMfr. เลขที่ PTF11PC10ปปส฿1,584
OMRON MY2N-AC24 (S) รีเลย์ 8 ขา Dpdt 10a 24vac | AB4HVR 1YCP9 MY2N-AC24 (S)สแควร์ปลั๊กในซ็อกเก็ตสี่เหลี่ยมด้านเท่าเพื่อ 1 1.28ด้วยมือMfr. เลขที่ PYF08A-E10ปปส฿516
OMRON LY3N-AC24 รีเลย์ 11 พิน 3pdt 10a 24vac | AB4HVX 1YCR 5 LY3N-AC24สแควร์ปลั๊กในซ็อกเก็ตสี่เหลี่ยมด้านเท่าเพื่อ 1.6 211ด้วยมือMfr. เลขที่ PTF11A103PDT฿1,054

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OMRON LY4N-AC24 รีเลย์ 14 พิน 4pdt 10a 24vac
฿1,357 / หน่วย