Omron Ly4n-dc12 | รีเลย์ 14พิน 4pdt 10a 12vdc | 1yct8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OMRON LY4N-DC12 รีเลย์ 14 พิน 4pdt 10a 12vdc | AB4HWK 1YCT8

OMRON LY4N-DC12 รีเลย์ 14 พิน 4pdt 10a 12vdc

In Stock
รายการ: AB4HWK รุ่น: LY4N-DC12อ้างไขว้: 1YCT8

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿1,357 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นถ่ายทอด
ประเภทของฐานสี่เหลี่ยมด้านเท่า
คอยล์คะแนน VA1.5
คอยล์โวลต์VDC 12
อัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive)10
รูปแบบการติดต่อ4PDT
ติดต่อวัสดุโลหะผสมเงิน
คะแนนการติดต่อ10A ที่ 120VAC / 24VDC
Hz50/60
การติดสแควร์ปลั๊กในซ็อกเก็ต
Pins14
กดเพื่อทดสอบด้วยมือ
เบ้าMfr. เลขที่ PTF14A-E, PTF14A
รหัสซ็อกเก็ตF
ไฟแสดงสถานะLED

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)4.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
รหัส HS8536490080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าID

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเบ้าคอยล์คะแนน VAอัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive)รูปแบบการติดต่อคะแนนการติดต่อการติดPinsกดเพื่อทดสอบราคา
OMRON LY1N-DC12 รีเลย์ 8 ขา Spdt 15a 12vdc | AB4HUW 1YCL8 LY1N-DC12Mfr. เลขที่ PTF08A-E0.915สพท15A ที่ 110VAC / 24VDCสแควร์ปลั๊กในซ็อกเก็ต8ด้วยมือ฿624
OMRON LY2N-DC12 รีเลย์ 8 ขา Dpdt 10a 12vdc | AB4HVG 1YCN9 LY2N-DC12Mfr. เลขที่ PTF08A-E0.910ปปส10A ที่ 120VAC / 24VDCแผงหน้าปัด8ไม่฿772
OMRON LY3N-DC12 รีเลย์ 11 พิน 3pdt 10a 12vdc | AB4HVV 1YCR3 LY3N-DC12Mfr. เลขที่ PTF11A1.4103PDT10A ที่ 120VAC / 24VDCสแควร์ปลั๊กในซ็อกเก็ต11ด้วยมือ฿1,073
OMRON LY1-DC12 รีเลย์ 8 ขา Spdt 15a 12vdc | AB4HZN 1YDD5 LY1-DC 12Mfr. เลขที่ PTF08A-E0.915สพท15A ที่ 110VAC / 24VDCสแควร์ปลั๊กในซ็อกเก็ต8ด้วยมือ฿497
OMRON LY2Z-DC12 รีเลย์ 8 ขา Dpdt 5a 12vdc | AB4HZY 1 ปี 6 LY2Z-DC12Mfr. เลขที่ PTF08A-E0.95ปปส5A ที่ 110VAC / 24VDCสแควร์ปลั๊กในซ็อกเก็ต8ด้วยมือ฿1,184
OMRON LY2-0-DC12 รีเลย์ 8 ขา Dpdt 10a 12vdc | AE7MLZ 5ZH40 LY2-0-DC 12Mfr. เลขที่ PTF08A-E0.910ปปส-แผงวงจรพิมพ์8-฿589
OMRON LY3-DC12 รีเลย์ 11 พิน 3pdt 10a 12vdc | AE7ZNW 6C878 LY3-DC 12Mfr. เลขที่ PTF11A1.4103PDT10A ที่ 120VAC / 24VDCสแควร์ปลั๊กในซ็อกเก็ต11ด้วยมือ฿991

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OMRON LY4N-DC12 รีเลย์ 14 พิน 4pdt 10a 12vdc
฿1,357 / หน่วย