Omron Mjn3c-n-ac120 | รีเลย์ 11พิน 3pdt 10a 120vac | 5zh89 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OMRON MJN3C-N-AC120 รีเลย์ 11 พิน 3pdt 10a 120vac | AE7MND 5ZH89

OMRON MJN3C-N-AC120 รีเลย์ 11 พิน 3pdt 10a 120vac

In Stock
รายการ: AE7MND รุ่น: MJN3C-N-AC120ข้ามอ้างอิง: 5ZH89

รับโดย อาจ 10, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,547 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นถ่ายทอด
ประเภทของฐานสี่เหลี่ยมด้านเท่า
คอยล์คะแนน VA2
คอยล์โวลต์120 VAC
อัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive)10
รูปแบบการติดต่อ3PDT
ติดต่อวัสดุโลหะผสมเงิน
คะแนนการติดต่อ10A ที่ 240VAC / 28VDC
การติดแผงหน้าปัด
Pins11
กดเพื่อทดสอบด้วยมือ
เบ้าMfr. เลขที่ PTF11PC
รหัสซ็อกเก็ตC
ไฟแสดงสถานะLED

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)4.06
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8536490050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการติดประเภทของฐานคอยล์คะแนน VAPinsกดเพื่อทดสอบเบ้าอัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive)รูปแบบการติดต่อราคา
OMRON G2R-1-SN-AC120 (S) รีเลย์ 5 ขา Spdt 10a 120vac | AB4HUN 1YCL1 G2R-1-SN-AC120 (S)แผงวงจรพิมพ์สี่เหลี่ยมด้านเท่า0.95ด้วยมือMfr. เลขที่ P2RF-05-E10สพท฿727
OMRON MJN1C-N-AC120 รีเลย์ 5 ขา Spdt 10a 120vac | AB4HUU 1YCL6 MJN1C-N-AC 120แผงหน้าปัดสี่เหลี่ยมด้านเท่า1.75ด้วยมือMfr. เลขที่ PTF11PC10สพท฿1,597
OMRON LY1N-AC110 / 120 รีเลย์ 8 ขา Spdt 15a 120vac | AB4HUZ 1YCN2 LY1N-AC110 / 120สแควร์ปลั๊กในซ็อกเก็ตสี่เหลี่ยมด้านเท่าเพื่อ 0.9 1.18ด้วยมือMfr. เลขที่ PTF08A-E15สพท฿641
OMRON G2R-2-SN-AC120 (S) รีเลย์ 8 ขา Dpdt 5a 120vac | AB4HVE 1YCN7 G2R-2-SN-AC120 (S)แผงวงจรพิมพ์สี่เหลี่ยมด้านเท่า0.98ด้วยมือMfr. เลขที่ P2RF-08-E5ปปส฿783
OMRON MJN2C-N-AC120 รีเลย์ 8 ขา Dpdt 10a 120vac | AB4HVM 1YCP 5 MJN2C-N-AC 120แผงหน้าปัดสี่เหลี่ยมด้านเท่า1.78ด้วยมือMfr. เลขที่ PTF11PC10ปปส฿1,503
OMRON MY2N-AC110 / 120 (S) รีเลย์ 8 ขา Dpdt 10a 120vac | AB4HVT 1YCR1 MY2N-AC110 / 120 (S)ซ็อกเก็ตหรือขั้วบัดกรีสี่เหลี่ยมด้านเท่าเพื่อ 0.9 1.18ด้วยมือMfr. เลขที่ PYF08A-E10ปปส฿516
OMRON LY3N-AC120 รีเลย์ 11 พิน 3pdt 10a 120vac | AB4HVY 1YCR6 LY3N-AC120สแควร์ปลั๊กในซ็อกเก็ตสี่เหลี่ยมด้านเท่าเพื่อ 1.6 211ด้วยมือMfr. เลขที่ PTF11A103PDT฿1,373

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OMRON MJN3C-N-AC120 รีเลย์ 11 พิน 3pdt 10a 120vac
฿1,547 / หน่วย