Omron S8vk-g06024 | ดีซีพาวเวอร์ซัพพลาย 24vdc 2.5a 50/60hz | 21xp09 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OMRON S8VK-G06024 แหล่งจ่ายไฟ DC ขนาดกะทัดรัด ติดตั้งราง DIN 24 VDC, 2.5 A | AF7LNW 21XP09

OMRON S8VK-G06024 แหล่งจ่ายไฟ DC, กะทัดรัด, ติดตั้งราง DIN, 24 VDC, 2.5 A

In Stock
รายการ: AF7LNW รุ่น: S8VK-G06024อ้างอิงข้าม: 21XP09

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿5,980 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นซีพาวเวอร์ซัพพลาย
กรณีที่วัสดุโลหะ
ความลึก110mm
ความสูง90mm
เวลาพัก25 มิลลิวินาที
Hz50/60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต100 ถึง 240 VAC
การติดราง DIN
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 158 องศา F
แอมป์เอาต์พุต2.5
เสียงเอาต์พุต50mV
แรงดันเอาท์พุทVDC 24
พีคแอมป์3
กำลังไฟ60W
ไฟแสดงสถานะไฟ LED สีเขียว
สไตล์สวิตชิ่ง
ความกว้าง32mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)4.45
ความยาวเรือ (ซม.)12.07
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8504409540

รายละเอียดสินค้า:

  • แหล่งจ่ายไฟสลับโหมด ออกแบบมาเพื่อจัดการกับการหยุดชะงักของพลังงานชั่วขณะสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์
  • คลิปยึดราง DIN ทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนและช่วยให้ติดตั้งบนตัวเรือนด้วยมือเดียวได้อย่างรวดเร็ว พร้อมรองรับราง DIN
  • ช่วงอุณหภูมิการทำงานที่กว้างช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่ป้องกันความผิดพลาดในทุกสภาพแวดล้อม

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: สามารถใช้แหล่งจ่ายไฟ OMRON S8VK-G06024 ในพื้นที่ปิดขนาดกะทัดรัดได้หรือไม่

A. หน่วยจ่ายไฟเหล่านี้มีขนาดกะทัดรัดและเหมาะสำหรับพื้นที่บรรจุที่ติดขัด

ถาม OMRON S8VK-G06024 เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยหรือไม่?

A. พาวเวอร์ซัพพลายของ Omron ส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน UL

Q. ระบบจ่ายไฟมีประโยชน์อย่างไร?

A. แหล่งจ่ายไฟของ OMRON ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากแผงควบคุมมากขึ้น โดยการเพิ่มเวลาการทำงานของเครื่องจักรและให้การปกป้องอุปกรณ์อุตสาหกรรมที่สำคัญจากไฟฟ้าดับ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกรณีที่วัสดุความลึกความสูงอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยกำลังไฟความกว้างราคา
OMRON S8VK-G12024 Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 24vdc 5a 50 / 60hz | AB6LKY 21XP10 S8VK-G12024โลหะ122mm125mm-40 องศาถึง 158 องศา F120W40mm฿7,162
OMRON S8VK-G24024 Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 24vdc 10a 50 / 60hz | AB6LKZ 21XP11 S8VK-G24024โลหะ150mm125mm-40 องศาถึง 158 องศา F240W60mm฿14,033
OMRON S8VK-G48024 Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 24vdc 20a 50 / 60hz | AB6LLA 21XP13 S8VK-G48024โลหะ150mm125mm-40 องศาถึง 158 องศา F480W95mm฿16,530
OMRON S8VS-06024A Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 24vdc 2.5a 50 / 60hz | AC3BUV 2REJ8 S8VS-06024Aพลาสติกขึ้นรูป108mm95mm-13 องศาถึง 149 องศา F60W40mm฿10,361
OMRON S8VS-09024A Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 24vdc 3.75a 50 / 60hz | AC3BUW 2REK1 S8VS-09024Aพลาสติกขึ้นรูป121mm115mm-13 องศาถึง 149 องศา F90W50mm฿12,981
OMRON S8VS-12024A Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 24vdc 5a 50 / 60hz | AC3BUX 2REK3 S8VS-12024Aพลาสติกขึ้นรูป121mm115mm-13 องศาถึง 149 องศา F120W50mm฿15,273
OMRON S8VS-18024A Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 24vdc 7.5a 50 / 60hz | AC3BUY 2REK5 S8VS-18024Aพลาสติกขึ้นรูป125mm115mm-13 องศาถึง 149 องศา F180W75mm฿21,151

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OMRON S8VK-G06024 แหล่งจ่ายไฟ DC, กะทัดรัด, ติดตั้งราง DIN, 24 VDC, 2.5 A
฿5,980 / หน่วย