Omron Z-15g | Snap Switch 15a Spdt Pin Plunger | 2krl2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OMRON Z-15G Snap Switch 15a Spdt Pin Plunger | AC2JRZ 2KRL2

OMRON Z-15G สแนปสวิตช์ 15a พลั้งเจอร์พิน Spdt

In Stock
รายการ: AC2JRZ รุ่น: Z-15Gข้ามอ้างอิง: 2KRL2
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
฿725 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ Snap
ความยาวตัวกระตุ้นไม่สามารถใช้งาน
รูปแบบการติดต่อสพท
คะแนนปัจจุบัน15A
การเดินทางที่แตกต่างกัน0.002 "
ความสูง0.84
วัสดุที่ใช้ผลิตฟีนอล
สูงสุด Pretravel0.016 "
มิติการติดตั้ง1 "ศูนย์
แรงปฏิบัติการ8.83 ถึง 12.36 ออนซ์
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-13 องศาถึง 176 องศา F
การท่องเที่ยวมากกว่า0.005 "
กำลังเผยแพร่ออนซ์ 4.02
ประเภทขั้วประสาน
ประเภทของแอคชูเอเตอร์พินลูกสูบ
คะแนนแรงดันไฟฟ้า125/250/480 โวลต์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)5.33
ความยาวเรือ (ซม.)9.14
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
รหัส HS8536509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด Pretravelความยาวตัวกระตุ้นรูปแบบการติดต่อมิติการติดตั้งแรงปฏิบัติการอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยการท่องเที่ยวมากกว่ากำลังเผยแพร่ราคา
OMRON A-20G Snap Switch 20a Spdt Pin Plunger | AC2JRN 2KRK1 TO-20G0.051 "1.94 "สพท1 "ศูนย์14.12 ถึง 22.06 ออนซ์-13 องศาถึง 176 องศา F0.01 "ออนซ์ 10.06฿1,083
OMRON X-10G-B สแน็ปสวิตช์ 10a Spdt Pin Plunger | AC2JTN 2KRN7 เอ็กซ์-10จี-บี0.035 "ไม่สามารถใช้งานสพท1 "ศูนย์ออนซ์ 18.00-13 องศาถึง 176 องศา F0.01 "ออนซ์ 4.02฿1,212
OMRON X-10G สแน็ปสวิตช์ 10a Spdt Pin Plunger | AC2JTY 2KRP9 เอ็กซ์-10จี0.035 "ไม่สามารถใช้งานสพท1 "ศูนย์ออนซ์ 18.00-13 องศาถึง 176 องศา F0.01 "ออนซ์ 4.02฿1,073
OMRON DZ-10G-1A สแน็ปสวิตช์ 10a Dpdt Pin Plunger | AC2JUG 2KRT3 DZ-10G-1A0.067 "1.94 "ปปส1 "ศูนย์ออนซ์ 20.12-13 องศาถึง 176 องศา F0.005 "ออนซ์ 2.01฿1,658
OMRON TZ-1G สแน็ปสวิตช์ 1a Spdt Pin Plunger | AC2JUN 2KRU1 TZ-1G0.016 "1.94 "สพท1 "ศูนย์ออนซ์ 17.65-85 องศาถึง 752 องศา F0.005 "ออนซ์ 4.02฿17,676
OMRON Z-15G สแน็ปสวิตช์ 15a 1 No 1 Nc Pin Plunger | AE4CFN 5JED4 Z-15G0.016 "1.94 "สพท1 "ศูนย์ออนซ์ 12.34-13 องศาถึง 185 องศา F0.005 "ออนซ์ 4.02฿371
OMRON Z-25G สแน็ปสวิตช์ 25a 1 No 1 Nc Pin Plunger | AE4CGM 5JEG0 Z-25G0.05 "1.82 "สพท1 "ศูนย์ออนซ์ 14.98-40 องศาถึง 221 องศา F0.1 "ออนซ์ 3.00฿503

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OMRON Z-15G สแนปสวิตช์ 15a พลั้งเจอร์พิน Spdt
฿725 / หน่วย