Omron Z-15gs | Switch 15a Spdt Slim Spring Plunger Low Force | 2krl3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OMRON Z-15GS Switch 15a Spdt Slim Spring Plunger Low Force | AC2JTA 2KRL 3

OMRON Z-15GS สวิตช์ 15a Spdt พลั้งเจอร์สปริงแบบบาง แรงต่ำ

In Stock
รายการ: AC2JTA รุ่น: Z-15GSข้ามอ้างอิง: 2KRL3
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
฿771 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ Snap
ความยาวตัวกระตุ้น0.54 "
รูปแบบการติดต่อสพท
คะแนนปัจจุบัน15A
ความลึก0.69 "
การเดินทางที่แตกต่างกัน0.002 "
ความสูง0.84 "
วัสดุที่ใช้ผลิตฟีนอล
ความยาว1.94 "
สูงสุด Pretravel0.016 "
มิติการติดตั้ง1 "ศูนย์
แรงปฏิบัติการ8.83 ถึง 12.36 ออนซ์
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-13 องศาถึง 176 องศา F
การท่องเที่ยวมากกว่า0.063 "
กำลังเผยแพร่ออนซ์ 4.02
ประเภทขั้วประสาน
ประเภทของแอคชูเอเตอร์ลูกสูบสปริงบางแรงต่ำ
คะแนนแรงดันไฟฟ้า125/250/480 โวลต์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)9.14
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
รหัส HS8536509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวตัวกระตุ้นมิติการติดตั้งแรงปฏิบัติการอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยกำลังเผยแพร่ประเภทขั้วราคา
OMRON Z-15GS-B7-K Switch 15a Spdt พลั้งเจอร์สปริงสลิมแรงต่ำ | AD3AHR 3XG51 Z-15GS-B7-K1.03 "1.03 "ศูนย์8.8 ถึง 12.3 ออนซ์-25 องศาถึง 80 องศา C.ออนซ์ 4.00สกรู฿910

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OMRON Z-15GS สวิตช์ 15a Spdt พลั้งเจอร์สปริงแบบบาง แรงต่ำ
฿771 / หน่วย