Omron Ze-qa2-2s | ลิมิตสวิตช์แบบปิด Top Actuator Spdt | 3xg59 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OMRON ZE-QA2-2S สวิทช์ขีด จำกัด ที่แนบมากับตัวกระตุ้น Spdt | AD3AJA 3XG59

OMRON ZE-QA2-2S ลิมิตสวิตช์แบบปิด Top Actuator Spdt

In Stock
รายการ: AD3AJA รุ่น: ZE-QA2-2Sการอ้างอิงโยง: 3XG59
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
฿3,166 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ จำกัด ที่แนบมา
ความยาวตัวกระตุ้น1.56 "
ตำแหน่งตัวกระตุ้นTop
สไตล์แอคชูเอเตอร์แขนก้านหมุน
แอมป์15
วัสดุแขนเหล็ก
ความกว้างของแขน0.63 "
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
รูปแบบการติดต่อสพท
ความลึก3.7 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อสกรู
ความสูง3.4 "
อัตราส่วน IP60
การเคลื่อนไหวTop
คะแนน NEMA1
แรงปฏิบัติการออนซ์ 20.1
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย14 องศาถึง 158 องศา F
โรลเลอร์ Dia0.75 "
วัสดุลูกกลิ้งเหล็กกล้าไร้สนิม
ความกว้างของลูกกลิ้ง0.31 "
ท่องเที่ยว0.4 "
คะแนนแรงดันไฟฟ้า480AC / 250DC
ความกว้าง1"
รายการเดินสายท่อ G1 / 2

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)10.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS8536509055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนน NEMAความยาวตัวกระตุ้นสไตล์แอคชูเอเตอร์แรงปฏิบัติการอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยโรลเลอร์ Diaความกว้างของลูกกลิ้งท่องเที่ยวราคา
OMRON ZV2N2S สวิตช์ จำกัด ที่แนบมาตัวกระตุ้นยอดนิยม Spdt | AB9ETY 2CMA8 ซวีทูเอ็น2เอส1, 2, 3, 4, 5-ลูกสูบ7.85N14 องศาถึง 176 องศา F--Pre-Travel สูงสุด 2 mm., Over-Travel ต่ำสุด 5 mm฿4,019
OMRON ZV2N222S สวิตช์ จำกัด รอบตัวกระตุ้นยอดนิยม Spdt AB9ETZ 2CMA9 ซวีทูเอ็น2เอส1, 2, 3, 4, 5-ลูกสูบ4.9N14 องศาถึง 176 องศา F0.5 "0.19 "0.178 "฿5,892
OMRON ZV2NA22S สวิตช์ จำกัด ที่แนบมาตัวกระตุ้นด้านบน Spdt | AB9EUA 2CMC1 ZV2NA22S1, 2, 3, 4, 51.56 "แขนก้านหมุน6.28N14 องศาถึง 176 องศา F0.75 "0.31 "Pre-Travel สูงสุด 5 mm., Over-Travel ต่ำสุด 6 mm฿6,665
OMRON ZVN2S ลิมิตสวิตช์ด้านบนตัวกระตุ้น Spdt | AB9EUB 2CMC2 ซวีเอ็นทูเอส1, 2, 3, 4, 5-ลูกสูบ7.85N14 องศาถึง 176 องศา F--Pre-Travel สูงสุด N / A, Over-Travel ขั้นต่ำ N / A฿4,090
OMRON ZVN222S สวิตช์ จำกัด ที่แนบมาตัวกระตุ้นด้านบน Spdt | AB9EUC 2CMC3 ซวีเอ็นทูเอส1, 2, 3, 4, 5-ลูกสูบ4.9N14 องศาถึง 176 องศา F0.5 "0.19 "Pre-Travel สูงสุด 1 mm., Over-Travel ต่ำสุด 3.5 mm฿6,142
OMRON ZVNA22S ลิมิตสวิตช์ด้านบนตัวกระตุ้น Spdt | AB9EUD 2CMC4 ZVNA22S1, 2, 3, 4, 51.56 "แขนก้านหมุน6.28N14 องศาถึง 176 องศา F0.75 "0.31 "Pre-Travel สูงสุด 5 mm., Over-Travel ต่ำสุด 6 mm฿5,390
OMRON ZE-N-2S สวิตช์ จำกัด รอบตัวกระตุ้นยอดนิยม Spdt | AC3TUY 2W938 ซี-เอ็น-ทูเอส1, 2, 3, 4, 5-ลูกสูบออนซ์ 28.214 องศาถึง 158 องศา F--0.28 "฿3,018

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OMRON ZE-QA2-2S ลิมิตสวิตช์แบบปิด Top Actuator Spdt
฿3,166 / หน่วย