ตกลง 62-783 | ดอกเอ็นมิลล์กำหนดเส้นทาง ดาวน์ โอฟลุต 3/8 1 1/8 | 4knw1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ONSRUD 62-783 การกำหนดเส้นทางมิลล์ลงโอ - ฟลุต 3/8 1 1/8 | AD8JXD 4KNW1

ONSRUD 62-783 ดอกกัดเซาะร่องทางลง O-ฟลุต 3/8 1 1/8

In Stock
รายการ: AD8JXD รุ่น: 62-783ข้ามอ้างอิง: 4KNW1
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
฿3,613 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการกำหนดเส้นทาง End Mill
ทิศทางการตัดมือขวา
ประเภทการตัดศูนย์
เส้นผ่าศูนย์กลาง3 / 8 "
ประเภทมิติข้อมูลเศษส่วนนิ้ว
ปลายเดียว
รูปแบบสิ้นสุดสี่เหลี่ยมด้านเท่า
เสร็จสิ้นเคลือบผิว
เกรดที่มีประสิทธิภาพสูง
มุม Helixองศา 21
ความยาวของการตัด1.125 "
หมายเลขรายการ62-750
วัสดุคาไบด์
จำนวนฟัน1
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3"
ก้าน Dia3 / 8 "
ชนิดภาพเขียนDowncut เกลียว O-Flute

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.78
รหัส HS8207706040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นหมายเลขรายการเส้นผ่าศูนย์กลางประเภทมิติข้อมูลวัสดุจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁรัศมีก้าน Diaราคา
ONSRUD 62-816 รายการ End Mill การกำหนดเส้นทาง # 3 Mm | AA4AEV 12A944 62-81662-8163mmเมตริกคาไบด์164mm-6.00mm฿2,438
ONSRUD 62-824 รายการ End Mill การกำหนดเส้นทาง # 4 Mm | AA4AEW 12A945 62-82462-8244mmเมตริกคาไบด์164mm-6.00mm฿2,438
ONSRUD 62-830 รายการ End Mill Routing # 5 Mm | AA4AEX 12A946 62-83062-8305mmเมตริกคาไบด์164mm-6.00mm฿2,303
ONSRUD 62-840 รายการ End Mill การกำหนดเส้นทาง # 6 Mm | AA4AEY 12A947 62-84062-8406mmเมตริกคาไบด์176mm-6.00mm฿2,898
ONSRUD 62-842 รายการ End Mill การกำหนดเส้นทาง # 6 Mm | AA4AEZ 12A948 62-84262-8426mmเมตริกคาไบด์176mm-6.00mm฿2,677
ONSRUD 62-844 รายการ End Mill การกำหนดเส้นทาง # 8 Mm | AA4AFA 12A949 62-84462-8448mmเมตริกคาไบด์164mm-8.00mm฿3,109
ONSRUD 62-846 รายการ End Mill การกำหนดเส้นทาง # 8 Mm | AA4AFB 12A950 62-84662-8468mmเมตริกคาไบด์176mm-8.00mm฿2,980

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ONSRUD 62-783 ดอกกัดเซาะร่องทางลง O-ฟลุต 3/8 1 1/8
฿3,613 / หน่วย