ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | บริการอาหารดอลลี่ |
| ล้อ Dia. | 3" |
| วัสดุล้อ | โพรพิลีน |
| ประเภทล้อ | หมุน |
| ล้อล้อ Dia. | 3" |
| วัสดุล้อเลื่อน | โพรพิลีน |
| วัสดุล้อเลื่อน วัสดุดอกยาง | ยาง |
| ความกว้างของล้อ | 1" |
| Color | สีดำ |
| ความจุโหลด | ปอนด์ 400 |
| สี่เหลี่ยมผืนผ้าสูงสุด | 27 5/16 "x 22 13/32" |
| ความสูงของแพลตฟอร์ม | 6" |
| ความยาวแพลตฟอร์ม | 27 1 / 2 " |
| วัสดุแพลตฟอร์ม | พลาสติก |
| รูปแบบแพลตฟอร์ม | เปิดด้วย Lip Up |
| ความกว้างแพลตฟอร์ม | 22 1 / 2 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.17 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 69.85 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 57.4 |
| รหัส HS | 8716805090 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CA |
รายละเอียดสินค้า:
- สูงสุด สี่เหลี่ยมผืนผ้า (27.3 "x 22.4")
สินค้าหลากหลาย
| สินค้า | รุ่น | ความจุโหลด | ความสูงของแพลตฟอร์ม | Color | วัสดุล้อเลื่อน | ความกว้างของล้อ | วัสดุแพลตฟอร์ม | ล้อล้อ Dia. | วัสดุล้อเลื่อน วัสดุดอกยาง | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
NPL700 ดอลลี่ | ปอนด์ 400 | 6" | สีดำ | โพรพิลีน | 1" | พลาสติก | 3" | ยาง | ฿4,034 | |
![]() |
NPL706 ดอลลี่แบล็ค | ปอนด์ 500 | 5 3 / 4 " | สีดำ | โพรพิลีน | 1" | พลาสติก | 3" | ยาง | ฿3,814 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- GUARDAIR 75LJE096AA หัวต่ออลูมิเนียมและหัวฉีดอัลลอย ขนาด 96 นิ้ว
- BISHOP-WISECARVER SWAC2X ชุดล้อนำทางแบบมีปุ่ม ศูนย์กลาง ทนทาน สเตนเลส ปิดผนึก
- WILKERSON M16-02-X00 ไส้กรองอากาศอัด
- ต่างหูแบบหนีบหู OETIKER 15500027 0425.0R ทำจากสแตนเลส ความกว้างของแถบ 0.27 นิ้ว ช่วงขนาด 39.4 ถึง 42.5 มม.
- DIXON BV2GG-150CC-A บอลวาล์ว ขนาด 1-1/2 นิ้ว 2 ทาง 3 ชิ้น สแตนเลส ไม่ห่อหุ้ม
- ชุดเบรก STEARNS BRAKES 1087001T0DPF
- โมดูลสแต็กมิเตอร์ EATON 3MM320R12 120/208 VAC 200A 3 เฟส กล่อง Nema 3R
- ADVANCE TABCO PRU-19-60L Uni-Serv Speed Bar ขนาด 60 X 25 X 36 นิ้ว ถังน้ำแข็งเก็บความเย็นด้านซ้าย
สำรวจเพิ่มเติม
- BLUFF
- KEYSHAFT
- WHITE-RODGERS
- AIR PRODUCTS AND CONTROLS
- PCE INSTRUMENTS
- Plug and Switch Lockout อุปกรณ์
- จับเชือก
- อุปกรณ์จัดเก็บลวดและแท่ง
- ที่เปิดท่อระบายน้ำ
- ตัวป้องกันสายเคเบิล
- SHARPE VALVES บอลวาล์วแพทช์น้ำมันอินไลน์เหล็กดัด, FNPT x FNPT
- ACCURIDE 301-2590 Series หน้าที่ปานกลางสำหรับสไลด์เดินทาง
- CONDOR ถุงมือหนังแพะแบบตะขอและห่วง สีน้ำตาล
- ANSELL ถุงมือไฟฟ้า Class 00 11 นิ้ว สีแดง
- DIVERSITECH ถาดระบายน้ำคอนเดนเสทพลาสติก
- BALDOR MOTOR มอเตอร์แบบวางเท้า XNUMX เฟส TEAO
- GROVE GEAR ซีรีส์ NH, สไตล์ HM-H1, ขนาด 842, ตัวลดเกียร์ตัวหนอน Ironman Narrow Housing
- บู๊ทส์ท่อระบายอากาศหลังคา OATEY
- บัลลาสต์หลอด CFL LUMAPRO
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
ORBIS NPL701 Dolly Food Service ดอลลี่ 400 ปอนด์
฿3,744 / หน่วย