Orbis Nso1215-7 สีเขียว | 8pjp1 คอนเทนเนอร์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ORBIS NSO1215-7 ตู้คอนเทนเนอร์สีเขียว 12 นิ้วยาว 15 นิ้วกว้าง 7-1 / 2 นิ้ว | AF4CBR 8PJP1

ORBIS NSO1215-7 สีเขียว ตู้คอนเทนเนอร์ ยาว 12 นิ้ว กว้าง 15 นิ้ว สูง 7-1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF4CBR รุ่น: NSO1215-7 GREENข้ามอ้างอิง: 8PJP1
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
฿1,293 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นภาชนะ
สีสีเขียว
ความสูงภายใน7"
ความยาวภายใน9 13 / 32 "
ความกว้างภายใน13 "
ความจุโหลด2.4 ปอนด์
วัสดุพลาสติก
ความสูงภายนอก7.5 "
ความยาวภายนอก12 "
ความกว้างภายนอก15 "
ปริมาณ0.48 ลูกบาศ์ก ฟุต
ปริมาณความจุ0.48 ลูกบาศ์ก ฟุต

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.06
ความสูงของเรือ (ซม.)19.05
ความยาวเรือ (ซม.)38.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
รหัส HS3923100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงภายนอกสีความสูงภายในความยาวภายนอกความกว้างภายนอกปริมาณความยาวภายในความกว้างภายในราคา
ORBIS SO4815-7 ตู้คอนเทนเนอร์ผนังเทา 48 นิ้วยาว 15 นิ้วกว้าง 40 ปอนด์ | AC8NBZ 3CLV4 SO4815-7 สีเทา7.5 "สีเทา6.25 "48 "15 "2.3 ลูกบาศ์ก ฟุต45 2 / 3 "13.25 "฿3,910
ORBIS SO4815-7 ตู้คอนเทนเนอร์ฝาเขียว 48 นิ้วยาว 15 นิ้วกว้าง 40 ปอนด์ | AC8NCA 3CLV 5 SO4815-7 สีเขียว7.5 "สีเขียว6.25 "48 "15 "2.3 ลูกบาศ์ก ฟุต45 2 / 3 "13.25 "฿3,910
ORBIS SO4815-7 ตู้คอนเทนเนอร์สีน้ำเงินขนาด 48 นิ้วยาว 15 นิ้วกว้าง 40 ปอนด์ | AC8NCB 3CLV6 SO4815-7 สีน้ำเงิน7.5 "สีน้ำเงิน6.25 "48 "15 "2.3 ลูกบาศ์ก ฟุต45 2 / 3 "13.25 "-
RFQ
ORBIS SO3215-7 ตู้คอนเทนเนอร์ผนังเทา 32 นิ้วยาว 15 นิ้วกว้าง 40 ปอนด์ | AC8NCC 3CLV7 SO3215-7 สีเทา7.5 "สีเทา6 21 / 32 "32 "15 "1.5 ลูกบาศ์ก ฟุต29 2 / 3 "13.25 "฿3,038
ORBIS SO3215-7 ตู้คอนเทนเนอร์สีเขียว 32 นิ้วยาว 15 นิ้วกว้าง 40 ปอนด์ | AC8NCD 3CLV8 SO3215-7 สีเขียว7.5 "สีเขียว6 21 / 32 "32 "15 "1.5 ลูกบาศ์ก ฟุต29 2 / 3 "13.25 "฿3,038
ORBIS SO3215-7 ตู้คอนเทนเนอร์สีน้ำเงิน 32 นิ้วยาว 15 นิ้วกว้าง 40 ปอนด์ | AC8NCE 3CLV9 SO3215-7 สีน้ำเงิน7.5 "สีน้ำเงิน6 21 / 32 "32 "15 "1.5 ลูกบาศ์ก ฟุต29 2 / 3 "13.25 "฿3,038
ORBIS SO4815-11 ตู้คอนเทนเนอร์ผนังเทา 48 นิ้วยาว 15 นิ้วกว้าง 40 ปอนด์ | AC8NCF 3CLW1 SO4815-11 สีเทา10.75 "สีเทา9.625 "48 "15 "3.5 ลูกบาศ์ก ฟุต45 2 / 3 "13.25 "฿4,025

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ORBIS NSO1215-7 สีเขียว ตู้คอนเทนเนอร์ ยาว 12 นิ้ว กว้าง 15 นิ้ว สูง 7-1/2 นิ้ว
฿1,293 / หน่วย