ORBIS NSO2415-9 BLUE ตู้แบ่งจ่าย ยาว 24 นิ้ว กว้าง 15 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้คอนเทนเนอร์ |
สี | สีน้ำเงิน |
ความสูงภายใน | 7" |
ความยาวภายใน | 21 13 / 32 " |
ความกว้างภายใน | 13 " |
ความจุโหลด | 40 ปอนด์ |
วัสดุ | พลาสติก |
ความสูงภายนอก | 9.5 " |
ความยาวภายนอก | 24 " |
ความกว้างภายนอก | 15 " |
ปริมาณ | 1.42 ลูกบาศ์ก ฟุต |
ปริมาณความจุ | 1.42 ลูกบาศ์ก ฟุต |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.91 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 24.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.83 |
รหัส HS | 3923100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงภายใน | ความยาวภายใน | ชิ้น | ความจุโหลด | ความยาวภายนอก | ปริมาณ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSO1215-9 สีน้ำเงิน | 8.75 " | 9 13 / 32 " | ภาชนะ | 2.6 ปอนด์ | 12 " | 0.62 ลูกบาศ์ก ฟุต | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.