ORBIS NSO1215-9 สีฟ้า ตู้คอนเทนเนอร์ 12 นิ้ว ยาว 15 นิ้ว กว้าง 9-1/2 นิ้ว สูง XNUMX-XNUMX/XNUMX นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ภาชนะ |
สี | สีน้ำเงิน |
ความสูงภายใน | 8.75 " |
ความยาวภายใน | 9 13 / 32 " |
ความกว้างภายใน | 13 " |
ความจุโหลด | 2.6 ปอนด์ |
วัสดุ | พลาสติก |
ความสูงภายนอก | 9.5 " |
ความยาวภายนอก | 12 " |
ความกว้างภายนอก | 15 " |
ปริมาณ | 0.62 ลูกบาศ์ก ฟุต |
ปริมาณความจุ | 0.62 ลูกบาศ์ก ฟุต |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.22 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 24.38 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.83 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.21 |
รหัส HS | 3923100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงภายใน | ความยาวภายใน | ชิ้น | ความจุโหลด | ความยาวภายนอก | ปริมาณ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSO2415-9 สีน้ำเงิน | 7" | 21 13 / 32 " | ตู้คอนเทนเนอร์ | 40 ปอนด์ | 24 " | 1.42 ลูกบาศ์ก ฟุต | ฿2,175 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.