จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OSG 1105301208 ขวดต๊าปเกลียวตรง M16 x 2.00 TiCN 5 ฟัน | AH3ZEN 33YJ88

OSG 1105301208 ดอกต๊าปร่องตรงก้น M16 x 2.00 TiCN 5 ฟัน

In Stock
รายการ: AH3ZEN รุ่น: 1105301208อ้างไขว้: 33YJ88
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
฿7,554 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแตะเบา ๆ
ประเภทมิติข้อมูลเมตริก
เสร็จสิ้นTiCN
หมายเลขรายการ11053
วัสดุโลหะผง
จำนวนฟัน5
จำนวนชิ้น1
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ110mm
ก้าน Dia12.00mm
แตะสไตล์ขลุ่ยตรง (มือ)
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว46mm
ขนาดเกลียวM16-2.00
ประเภทด้ายเมตริกหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1
ความสูงของเรือ (ซม.)2.29
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.29

รายละเอียดสินค้า:

  • แตะการจัดกลุ่ม: แตะ
  • ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม: D7

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามประเภทมิติข้อมูลชิ้นก้าน Diaขนาดแตะสไตล์ความยาวของเกลียวขนาดเกลียวราคา
OSG 1005111408 ต๊าปเกลียวตรงดัดแปลง Bottoming 1/4 นิ้ว x 20 Ticn | AG3NNW 33 พีซี 74 1005111408H5-แตะขลุ่ยตรง0.191 "1 / 4 "แก้ไข Bottoming1"-฿2,925
OSG 1005112208 ดอกต๊าปเกลียวตรงดัดแปลง Bottoming 3/8 นิ้ว x 16 Ticn | AG3NNX 33 พีซี 75 1005112208H5-แตะขลุ่ยตรง0.286 "3 / 8 "แก้ไข Bottoming1.25 "-฿3,493
OSG 1005113008 ต๊าปขลุ่ยตรง Modified Bottoming 1/2 นิ้ว x 13 Ticn | AG3NNY 33PC76 1005113008H5-แตะขลุ่ยตรง0.275 "1 / 2 "แก้ไข Bottoming1 21 / 32 "-฿5,278
OSG 1105100408 ดอกต๊าปแบบตรงดัดแปลง Bottoming 6 x 1.00 มม. Ticn | AG3NPN 33 พีซี 95 1105100408D5-แตะขลุ่ยตรง4.85mmM6แก้ไข Bottoming25mm-฿2,755
OSG 1105100708 Straight Flute Tap Modified Bottoming 10x1.50mm Ticn | AG3NPP 33 พีซี 96 1105100708D6-แตะขลุ่ยตรง7.20mmM10แก้ไข Bottoming32mm-฿3,439
OSG 1005112008 Straight Flute Tap Mod Bottom 5 / 16-24 TiCN | AH3ZEM 33YH79 1005112008-นิ้วแตะเบา ๆ0.318 "-ขลุ่ยตรง (มือ)1.125 "5 / 16 "-24฿3,053

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OSG 1105301208 ดอกต๊าปร่องตรงก้น M16 x 2.00 TiCN 5 ฟัน
฿7,554 / หน่วย