Osg 1138608 | ต๊าปร่องตรงก้น 1-3/8 นิ้ว X 12 Ticn | 33yn79 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OSG 1138608 ฟลุตต๊าปตรงก้น 1-3 / 8 นิ้ว x 12 Ticn | AG4EZM 33YN 79

OSG 1138608 ดอกต๊าปเกลียวก้นตรง 1-3/8 นิ้ว x 12 Ticn

In Stock
รายการ: AG4EZM รุ่น: 1138608ข้ามอ้างอิง: 33YN79
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
฿20,144 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแตะขลุ่ยตรง
เสร็จสิ้นTiCN
หมายเลขรายการ101
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
จำนวนฟัน6
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6 1 / 16 "
ขว้าง12
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามH4
ก้าน Dia1.108 "
ขนาด1.375 "
แตะสไตล์bottoming
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว3"
ประเภทด้ายUNF

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.69
ความสูงของเรือ (ซม.)4.19
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.19
รหัส HS8207400000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแตะสไตล์หมายเลขรายการจำนวนฟันความยาวของเกลียวประเภทด้าย¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขว้างขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามราคา
OSG 1135408 ดอกต๊าปเกลียวตรง 7/8 นิ้ว x 9 Ticn | AG4EJP 33YN25 1135408เรียวเล็ก10142 7 / 32 "UNC4 11 / 16 "9H4฿5,869
OSG 1135508 ปลั๊กต๊าปเกลียวตรง 7/8 นิ้ว x 9 Ticn | AG4EJR 33YN27 1135508ปลั๊ก10142 7 / 32 "UNC4 11 / 16 "9H4฿5,876
OSG 1135608 ขลุ่ยตรงก้นแตะ 7/8 นิ้ว x 9 Ticn | AG4EJU 33YN 29 1135608bottoming10142 7 / 32 "UNC4 11 / 16 "9H4฿5,865
OSG 1125908 ปลั๊กต่อฟลุตแบบตรง 5/8 นิ้ว x 18 Ticn | AG4EJV 33 ปี 11 1125908ปลั๊ก101H41 13 / 16 "UNF3 13 / 16 "18+0.005฿3,697
OSG 1590108 ปลั๊กต๊าปเกลียวตรง 1/4 นิ้ว x 20 Ticn | AG4EJX 33 ปี 13 1590108ปลั๊กขนาดใหญ่101H41"UNC2.5 "20+0.005฿1,047
OSG 1590308 ปลั๊กต๊าปเกลียวตรง 1/4 นิ้ว x 28 Ticn | AG4EJZ 33YP 15 1590308ปลั๊กขนาดใหญ่101H41"UNF2.5 "28+0.005฿960
OSG 1010708 หัวต่อฟลุตแบบตรง # 1x72 Ticn | AG4EKA 33YP96 1010708ปลั๊ก10223 / 8 "UNF1-11 / 16 "72H2฿1,111

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OSG 1138608 ดอกต๊าปเกลียวก้นตรง 1-3/8 นิ้ว x 12 Ticn
฿20,144 / หน่วย