จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OSG 12501700 หัวต๊าปเกลียว 3/4 นิ้ว x 10 สว่าง | AG4JBJ 33ZJ69

OSG 12501700 ปลั๊กเกลียวจุดเกลียว 3/4 นิ้ว x 10 สว่าง

In Stock
รายการ: AG4JBJ รุ่น: 12501700ข้ามอ้างอิง: 33ZJ69

รับโดย อาจ 21, อังคาร

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿8,955 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแตะจุดเกลียว
เสร็จสิ้นสดใส
หมายเลขรายการ125
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
จำนวนฟัน3
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4 11 / 16 "
ขว้าง10
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามH3
ก้าน Dia0.987 "
ขนาด3 / 4 "
แตะสไตล์ปลั๊ก
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว2 7 / 32 "
ประเภทด้ายSTI

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)12.07
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8207400000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นก้าน Diaเสร็จสิ้นหมายเลขรายการขนาดแตะสไตล์ความยาวของเกลียวประเภทด้ายวัสดุราคา
OSG 1115710001 Spiral Point Tap Plug 2.5x0.45mm S / o | AG4BVJ 33XT93 11157100013.58mmไอน้ำออกไซด์344NIM2.5ปลั๊ก13mmเมตริกหยาบVC-10฿2,498
OSG 1115710008 ปลั๊กต่อเกลียวจุด 2.5x0.45 มม. Ticn | AG4BVK 33XT94 11157100083.58mmTiCN344NIM2.5ปลั๊ก13mmเมตริกหยาบVC-10฿3,045
OSG 1115710108 ปลั๊กเกลียว 3x0.50 มม. Ticn | AG4BVL 33XT95 11157101083.58mmTiCN344NIM3ปลั๊ก16mmเมตริกหยาบVC-10฿2,202
OSG 1115710208 ปลั๊กต่อเกลียวจุด 4x0.70 มม. Ticn | AG4BVM 33XT96 11157102084.10mmTiCN344NIM4ปลั๊ก19mmเมตริกหยาบVC-10฿1,865
OSG 1115710308 ปลั๊กเสียบเกลียว 5x0.80 มม. Ticn | AG4BVN 33XT97 11157103085.00mmTiCN344NIM5ปลั๊ก22mmเมตริกหยาบVC-10฿1,864
OSG 1115710408 ปลั๊กเกลียว 6 x 1.00 มม. Ticn | AG4BVP 33XT98 11157104086.50mmTiCN344NIM6ปลั๊ก25mmเมตริกหยาบVC-10฿2,435
OSG 1115710508 ปลั๊กต่อเกลียวจุด 8 x 1.25 มม. Ticn | AG4BVQ 33XT99 11157105088.10mmTiCN344NIM8ปลั๊ก29mmเมตริกหยาบVC-10฿2,652

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OSG 12501700 ปลั๊กเกลียวจุดเกลียว 3/4 นิ้ว x 10 สว่าง
฿8,955 / หน่วย