Osg 1590808 | ต๊าปเกลียว Oversize Plug 5/16 นิ้ว X 18 Ticn | 33yg67 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OSG 1590808 ปลั๊กเกลียว Oversize Tap 5/16 นิ้ว x 18 Ticn | AG4DVW 33YG67

OSG 1590808 ดอกต๊าปเกลียวจุดขนาดใหญ่ 5/16 นิ้ว x 18 Ticn

In Stock
รายการ: AG4DVW รุ่น: 1590808อ้างอิงไขว้: 33YG67
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
฿1,281 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแตะจุดเกลียว
เสร็จสิ้นTiCN
หมายเลขรายการ105H
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
จำนวนฟัน2
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2 23 / 32 "
ขว้าง18
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม+0.005
ก้าน Dia0.318 "
ขนาด5 / 16 "
แตะสไตล์ปลั๊กขนาดใหญ่
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1.125 "
ประเภทด้ายUNC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS8207400000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแตะสไตล์หมายเลขรายการจำนวนฟันความยาวของเกลียวประเภทด้าย¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขว้างขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามราคา
OSG 1201008 Spiral Point Tap Plug # 3x48 Ticn | AG4CQH 33YD 90 1201008ปลั๊ก10521 / 2 "UNC1 13 / 16 "48H1฿1,026
OSG 1201208 Spiral Point Tap Plug # 3x56 Ticn | AG4CQK 33YD 92 1201208ปลั๊ก10521 / 2 "UNF1 13 / 16 "56H1฿1,088
OSG 1236408 ปลั๊กต๊าปเกลียว 5/16 นิ้ว x 24 Ticn | AG4CQP 33YF63 1236408ปลั๊ก10531.125 "UNF2 23 / 32 "24H4฿1,254
OSG 1236808 หัวต๊าปเกลียวจุด 3/8 นิ้ว x 24 นิ้ว | AG4CQT 33YF66 1236808ปลั๊ก10531.25 "UNF2 15 / 16 "24H4฿1,355
OSG 1200008 Spiral Point Tap Plug # 0x80 Ticn | AG4DGX 33YD77 1200008ปลั๊ก10525 / 16 "UNF1.625 "80H1฿1,365
OSG 1200208 Spiral Point Tap Plug # 1x64 Ticn | AG4DHA 33YD80 1200208ปลั๊ก10523 / 8 "UNC1-11 / 16 "64H1฿1,361
OSG 1200408 Spiral Point Tap Plug # 1x72 Ticn | AG4DHD 33YD83 1200408ปลั๊ก10523 / 8 "UNF1-11 / 16 "72H1฿1,306

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OSG 1590808 ดอกต๊าปเกลียวจุดขนาดใหญ่ 5/16 นิ้ว x 18 Ticn
฿1,281 / หน่วย