Osg 1650001108 | ต๊าปร่องเกลียวดัดแปลง Bottoming 10 X 1.00มม. V Coating | 32ng51 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OSG 1650001108 เกลียวขลุ่ย Tap Modified Bottoming 10 x 1.00mm V Coating | AG2XTH 32NG51

OSG 1650001108 ดอกต๊าปร่องเกลียวดัดแปลงก้น 10 x 1.00 มม. เคลือบ V

In Stock
รายการ: AG2XTH รุ่น: 1650001108ข้ามอ้างอิง: 32NG51
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
฿3,119 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเกลียวขลุ่ยแตะ
เสร็จสิ้นวีเคลือบ
หมายเลขรายการ16500
วัสดุVC-10
จำนวนฟัน3
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ90mm
ขว้าง1.00mm
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามD5
ก้าน Dia9.68mm
ขนาดM10
แตะสไตล์แก้ไข Bottoming
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว35mm
ประเภทด้ายเมตริกดี

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS8207400000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทด้ายจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขว้างขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามก้าน Diaขนาดความยาวของเกลียวราคา
OSG 1650000108 เกลียวขลุ่ยแตะดัดแปลง Bottoming 3 x 0.50mm V Coating | AG2XRX 32NG41 1650000108เมตริกหยาบ355mm0.50mmD33.58mmM318mm฿1,954
OSG 1650000208 เกลียวขลุ่ยแตะดัดแปลง Bottoming 4 x 0.50mm V Coating | AG2XRY 32NG42 1650000208เมตริกดี363mm0.50mmD34.10mmM421mm฿1,668
OSG 1650000308 เกลียวขลุ่ยแตะดัดแปลง Bottoming 4 x 0.70mm V Coating | AG2XRZ 32NG43 1650000308เมตริกหยาบ363mm0.70mmD44.10mmM421mm฿1,881
OSG 1650000408 เกลียวขลุ่ย Tap Modified Bottoming 5 x 0.50mm V Coating | AG2XTA 32NG44 1650000408เมตริกดี369mm0.50mmD35.00mmM525mm฿2,017
OSG 1650000508 เกลียวขลุ่ยแตะดัดแปลง Bottoming 5 x 0.80mm V Coating | AG2XTB 32NG 45 1650000508เมตริกหยาบ369mm0.80mmD45.00mmM525mm฿1,922
OSG 1650000608 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 6 x 0.50mm V Coating | AG2XTC 32NG 46 1650000608เมตริกดี380mm0.50mmD36.40mmM630mm฿2,067
OSG 1650000708 เกลียวขลุ่ยแตะดัดแปลง Bottoming 6 x 0.75 มม. เคลือบ V | AG2XTD 32NG47 1650000708เมตริกดี380mm0.75mmD46.40mmM630mm฿1,879

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OSG 1650001108 ดอกต๊าปร่องเกลียวดัดแปลงก้น 10 x 1.00 มม. เคลือบ V
฿3,119 / หน่วย